「yu-05 smc」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
材質クロムモリブデン鋼
材質/仕上クロムモリブデン鋼/ニッケルめっき
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
付属品クレビス×1、金具取付ボルト×4、クレビス用ピン×1、止め輪×2
取付支持金具クレビス
仕様口径06は除く
適合【エアコンビネーション】AC40-A・B
適合機種AC40-AAC40-B
型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(F) G
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
切換方式2位置ダブル
使用流体空気
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
使用流体空気
ポート数3