カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,219)
- 油圧機器・油圧ホース(177)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- Panasonic(パナソニック)(1,774)
- オカムラ(岡村製作所)(1,010)
- UDトラックス(769)
- ホンダ(458)
- omron(オムロン)(164)
- イトーキ(164)
- メディアカバーマーケット(153)
- MAZDA(マツダ)(151)
- 大阪魂(150)
- スズキ(131)
- 鹿島化学金属(UKB)(87)
- 住友電工ハードメタル(77)
- Aron(アロン化成)(76)
- 自重堂(74)
- ネグロス電工(73)
- TRUSCO(67)
- RS PRO(63)
- NSK(日本精工)(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(963)
価格
価格で絞り込む
「z 80」の検索結果
特価

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LZ80
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4
エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
Z Series(ZHP80BM)
SMC¥5,098~税込¥5,608~特価1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ80
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷揺動角度(°)(190) 190寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ80TF
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/4
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ80
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ80TF
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)80クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(TF) G 1/4
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-450Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-250Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
Z Series(ZHP80UM)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(UM)平形溝付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-350Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-80Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B80-80Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-100Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-80Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-80Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
MG Series(MGPM80-80Z)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-80Z
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-75Z
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-350Z
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-50Z
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ80
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取接続ポート位置(-) ボディ側面
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z
SMC¥7,198~税込¥7,918~特価1個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FZ80)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷揺動角度(180) 180°クッション(-) なし軸(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/4
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-80Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥879~税込¥967~特価1個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-50Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50Z
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-400Z
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)400ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-300Z
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-200Z
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-175Z
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
...