カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • カー用品(1)

「z76x」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-25 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-25

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
  • ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-25 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-25

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
  • デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ CXSWシリーズ CXSWM15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ CXSWシリーズ CXSWM15

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)15作動方式複動両ロッド
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-120 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-120

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-150 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-150

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-125 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-125

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-100 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-100

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-150 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-150

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB32 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB32

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB100 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB100

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-700B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-700B

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)700
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-450B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-450B

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)450
  • 203x51x76mm Z型連結金具(スチール製) エスコ

    203x51x76mm Z型連結金具(スチール製)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-432A材質スチール(クロムメッキ)幅(mm)76厚さ(mm)2全長(mm)203穴数12長穴(mm)7×30
  • 103x51x76mm Z型連結金具(スチール製) エスコ

    103x51x76mm Z型連結金具(スチール製)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-431A材質スチール(クロムメッキ)幅(mm)76厚さ(mm)2全長(mm)103穴数8長穴(mm)7×30
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) 中央精機

    X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)

    中央精機
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式) 中央精機

    X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)

    中央精機
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    8,598税込9,458
    1リール(3000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 防炎ボディーカバー(一般車用) アラデン

    防炎ボディーカバー(一般車用)

    アラデン(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (財)日本防炎協会認定生地使用。国産車~外車まで幅広く使用可能!。カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!。大変便利なトランク収納袋つき。ドアミラー袋つき。強風対策ベルト付き
    付属品強風対策ベルト3本付材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
  • onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mW

    onsemi
    8,598税込9,458
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm。標準電圧温度係数 = 0.2mV/K。ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW

    onsemi
    9,898税込10,888
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm。標準電圧温度係数 = -2mV/K。ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KB型

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 4.7V, 200 mW, 2-Pin SOD-323 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 4.7V, 200 mW, 2-Pin SOD-323

    ON SEMICONDUCTOR
    669税込736
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 4.7V実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-175Z) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-175Z)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)175