カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(28)
- EKチェーン(9)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- ギケン(6)
- KVK(6)
- 京セラ(5)
- UDトラックス(5)
- エスコ(4)
- 内外電機(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- brembo(4)
- 大阪製罐(3)
- HAKKO(白光)(3)
- ホンダ(3)
- 山王工業(3)
- KSフィルター(3)
- コンドーテック(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
「z-108」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-108Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ストローク(mm)108作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-108Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷ストローク(mm)108作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-108Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷ストローク(mm)108作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-108Z)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷ストローク(mm)108クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-108Z
SMC¥73,980税込¥81,3781個15日以内出荷ストローク(mm)108配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-108Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)108形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-108Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷ストローク(mm)108形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-108Z)
SMC¥5,898税込¥6,4881個17日以内出荷ストローク(mm)108形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CD Series(CDG1LN32-75+108Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)75ストロークB(mm)108
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-108Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)108クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-108Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)108クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-108Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)108クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-1~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-108AZ
SMC¥8,398税込¥9,2381個17日以内出荷ストローク(mm)108形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-108Z)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個30日以内出荷ストローク(mm)108クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-108Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)108作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-108Z
SMC¥7,498税込¥8,2481個30日以内出荷ストローク(mm)108作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-108Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)108クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF80
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL50)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-108Z
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個30日以内出荷ストローク(mm)108クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-108Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)108クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-108SRZ)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷ストローク(mm)108チューブ内径(Φmm)16
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-108DCMZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷ストローク(mm)108作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-108BZ)
SMC¥86,980税込¥95,6781個15日以内出荷ストローク(mm)108配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着