標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-108Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-108Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
108
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22797225CDG1BN32-108Z
6,820
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
22797234CDG1BN32-108Z-M9BL
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする