曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-108Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-108Z) - SMC
ストローク(mm)
108
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39384966MGPM20-108Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥23,760
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39384975MGPM20-108Z-A93A93
¥27,170
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39384984MGPM20-108Z-A93LA93
¥27,830
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする