カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三菱電機(5)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • アズワン(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • CKD(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-15g-b」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6)SMC
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16)SMC
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10)SMC
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G6SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G10SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2G16) SMCCD Series(CDJ2G16)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10)SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ (CDVM5B40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5B40~)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動