24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc 口径1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)



MDBB63-262Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-262Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)262 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

MGPM25-262Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-262Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)262 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷

MDBT100-262Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-262Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)262 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

CM2B40-262Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-262Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)262 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷

MDBL63-262Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-262Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)262 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

CDG1BN63-262Z-M9BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-262Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)262 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

CDG1BN63-262Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63-262Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)262 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDM2BZ20-262AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-262AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)262 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA25) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)



CD Series(CDG1GA25) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

MB Series(MB1B100) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AA1) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AB2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AC2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AB1) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2620Z) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)