17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDA2T50-288Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-288Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)288 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷

CDA2B80-288Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-288Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)288 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷

CA2B40-288Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-288Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)288 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-288Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)288 クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1BA50-288Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-288Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)288 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

CDG1ZA40-288Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-288Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)288 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


CG Series(CG1BN32) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

CDQ2A63-288DCMZ-A93 CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-288DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)288 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷

ARM Series(ARM11AB1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)

関連カテゴリ