カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,060)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • UDトラックス(407)
  • BIGM(丸山製作所)(291)
  • MAZDA(マツダ)(245)
  • ホンダ(242)
  • 三菱ふそう(144)
  • コーセル(112)
  • Qlight(102)
  • オカムラ(岡村製作所)(90)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(82)
  • スズキ(72)
  • Kawasaki(71)
  • ニッサン(70)
  • PMC(67)
  • 日野自動車(65)
  • TOSTEM(LIXIL)(63)
  • トヨタ(60)
  • エスコ(59)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z11」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,063件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z11) SMCKQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z11)SMC
8,598税込9,458
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z11SMC
10,980税込12,078
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
MG Series(MGPM12-11Z) SMCMG Series(MGPM12-11Z)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-11Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-11ZSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-11Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-11ZSMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMCソレノイドバルブ (VZ110-~)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
VQ Series(VQZ1151~) SMCVQ Series(VQZ1151~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
VQ Series(VQZ115-~) SMCVQ Series(VQZ115-~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
CD Series(CDJ2D16-20+11Z) SMCCD Series(CDJ2D16-20+11Z)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)20ストロークB(mm)11
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から15日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-11Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-11Z)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ねじの種類(-) Rcリード線(m)1軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
VQZ11 SMCVQZ11SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ115K~) SMCVQ Series(VQZ115K~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ (VQZ1120-~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ1120-~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-11Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-11Z)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-11Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-11Z)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-11Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-11Z)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-11Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-11Z)SMC
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)11
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-11Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-11Z)SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズSMC
7,698税込8,468
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
V Series(VZ110) SMCV Series(VZ110)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+0DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+0DZ)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
L Series(LVQ30) SMCL Series(LVQ30)SMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ボディクラス3
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-50+0DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-50+0DZ)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-50+0DMZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-50+0DMZ)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
V Series(VZ1120) SMCV Series(VZ1120)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数4管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH3 SMC薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH3SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
ボディクラス3
V Series(VQZ1151) SMCV Series(VQZ1151)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ1150~) SMCVQ Series(VQZ1150~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 112 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 112SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数4使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
...