507件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


MGPL40-33Z-XB10 MG Series(MGPL40-33Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)33 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

MG Series(MGPL32-33Z) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ Series(VQZ335~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

VQ Series(VQZ332R-~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

MGPL40-33Z-M9BAL-XB10 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-33Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)33 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

MGPL12-33Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-33Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)33 ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

MGPM40-33Z-XB10 MG Series(MGPM40-33Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)33 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷


MGPM16-33Z-M9BL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-33Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)33 ねじの種類(-) M5×0.8 リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷


VQ Series(VQZ335~) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

VQ Series(VQZ332B-~) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷


V Series(VQZ3321) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数5 使用流体空気 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V Series(VQZ3321B) SMC CADデータあり
切換方式(3)3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MGPL16-33Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-33Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)33 ねじの種類(-) M5x0.8 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

MGPL12-33Z-M9BL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-33Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)33 ねじの種類(-) M5x0.8 リード線(m)3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷


5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ335R SMC CADデータあり
切換方式(3) N.C. 弾性体シール ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) ファンクション(R) 外部パイロット
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3351 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3350 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MGPM16-33Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-33Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)33 ねじの種類(-) M5x0.8 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-33Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V Series(VQZ3350K) SMC CADデータあり
切換方式(3)3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(K)高圧タイプ
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)