カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(14)
- Festo(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- S.G.E(1)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「zp3a」の検索結果

真空パッド ZP3A
SMC¥219~税込¥241~1個当日出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZP3
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動
真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個20日以内出荷クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series材質(アダプター)ステンレス鋼取付け方法軸方向アダプタRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)青
真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series
SMC¥1,998税込¥2,1981個20日以内出荷クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series取付け方法リテーナ材質(リテーナー)合成樹脂(金属検出器対応)RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)青
真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series
SMC¥1,298税込¥1,4281個20日以内出荷クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- SeriesRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)青
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZP3
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZP3
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZP3
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZP3
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZP3
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZP3
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZP3
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-150ZP3
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZP3
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZP3
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZP3
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20ZP3)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZP3)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZP3)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZP3)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZP3)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZP3)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)1オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZP3)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
真空パッド ZP2-TB
SMC¥709~税込¥780~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
Z Series(ZP3-T06)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
Z Series(ZP3-T04)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能パッド形状平形リブ付
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
Z Series(ZP3-T035)
SMC¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T16)
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦