SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZP3)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41357496
MXQ6A-50ZP3-M9NW
CADデータダウンロード
0.5
M9NW
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41357505
MXQ6A-50ZP3-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
46,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください