絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ミスターマイスターのロゴ

ミスターマイスター

ミスターマイスターは(株)東洋アソシエイツがホビーからプロユースまでの幅広いユーザー様向けに販売している製品です。ブランドの基本コンセプトである『卓上で使用できる工作機械』をモットーに製品開発を行っており、従来、工場などで使用されている工作機械を企業の試作室、研究所、教育機関及び家庭でご使用いただけるサイズで販売しております。電源は一般的な100Vでご使用いただけますので、加工する場所を選ぶことなく、発電機などで電源の確保ができれば外出先での加工も可能です。各製品アタッチメントを装着することにより加工の幅が広がりますので可能性は無限大です。

会社情報
会社名株式会社東洋アソシエイツ
設立1980/11/10
所在地〒208-0003 東京都武蔵村山市中央4-37-1
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーブコレット ミスターマイスター

    スリーブコレット

    ミスターマイスター(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスソリッド ミスターマイスター

    ハイスソリッド

    ミスターマイスター(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)球状 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)球状

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切りブレード ミスターマイスター

    突切りブレード

    ミスターマイスター(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
    用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用〕超硬菱形チップ ミスターマイスター

    〔汎用〕超硬菱形チップ

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66701/66702/66703同梱品と同等品。 チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
    材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact7用タイミングベルト ミスターマイスター

    Compact7用タイミングベルト

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)しずく ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)しずく

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用〕超硬箱型チップ ミスターマイスター

    〔汎用〕超硬箱型チップ

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷
    スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66704同梱品と同等品です。
    (チップ)突切り材質(チップ)超硬チップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)先細型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)先細型

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(面取丸型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(面取丸型)

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。 刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。 棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。 穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタル刃(BS-23用) ミスターマイスター

    バイメタル刃(BS-23用)

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
    厚さ(mm)0.65長さ(mm)1550幅(mm)13山数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスホルダー ミスターマイスター

    ダイスホルダー

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
    用途雄ネジを切る仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチアズワン品番64-5177-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切りブレード用ホルダー ミスターマイスター

    突切りブレード用ホルダー

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
    用途突切りブレードを保持する対応機種Compact7アズワン品番64-5178-31RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビットセット(G)球状 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビットセット(G)球状

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端は球状になっています。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三爪スクロールチャック ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
    用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャックMT-3 ミスターマイスター

    ドリルチャックMT-3

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
    セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラレルブロック ミスターマイスター

    パラレルブロック

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
    材質SS材表面処理黒染め平行度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップ ミスターマイスター

    超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップ

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷
    菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
    適合No.66701/66702/66703材質超硬形状菱形アズワン品番64-5178-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップ ミスターマイスター

    〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップ

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。 汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
    材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用ドリルチャック(MT-1) ミスターマイスター

    Compact-7用ドリルチャック(MT-1)

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
    用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ミニ旋盤 ミスターマイスター

    精密ミニ旋盤

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
    用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハンドピース ミスターマイスター

    精密ハンドピース

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
    用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
  • 三爪ドリルチャック ミスターマイスター

    三爪ドリルチャック

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
    材質アルミニウム把握径(Φmm)0.3~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角 ミスターマイスター

    超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
    シャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 ミスターマイスター

    〔汎用〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。 チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
    シャンク8mm角アズワン品番64-5178-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬丸スロアウェイ中ぐりバイト ミスターマイスター

    超硬丸スロアウェイ中ぐりバイト

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
    刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角アズワン品番64-5178-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)円盤型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)円盤型

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)弾丸型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)弾丸型

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型工作機械のための切削油 ミスターマイスター

    小型工作機械のための切削油

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ミスターマイスター・小型工作機械用切削オイル。金属加工において切削工具や材料に塗布する事で加熱を抑え、刃の切削熱による切削不効率を低減する。
    適合材アルミ、鉄、真鍮、銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用回転センター(MT-1) ミスターマイスター

    Compact-7用回転センター(MT-1)

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
    用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能精密旋盤 ミスターマイスター

    万能精密旋盤

    ミスターマイスター(4件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
    用途金属加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】スピンドルMT-2心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150電源(V)100 50/60Hzセット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1心高(mm)75刃物台(mm)8×8 角用質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9スターターセット

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact3用回転センター ミスターマイスター

    Compact3用回転センター

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
    用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター

    斬鉄帯のこ盤

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
    回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8”ミニシャーベンダー ミスターマイスター

    8”ミニシャーベンダー

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
    用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフライス盤 ミスターマイスター

    ミニフライス盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1セット
    8日以内出荷
    スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
    用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】スピンドルMT-2スピンドル間距離(mm)270電源(V)100 50/60Hzセット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730質量(kg)40モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ ミスターマイスター

    カーボンブラシ

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    モーター用カーボンブラシ。 カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。 用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
  • 芯出しバー ミスターマイスター

    芯出しバー

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
    全長(mm)64.5把握径(Φmm)10繰返し精度(μm)(位置決め)5アズワン品番64-5178-11先端径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックポイント(筒型) ミスターマイスター

    セラミックポイント(筒型)

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1個
    5日以内出荷
    一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
    軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-3用トップスライド ミスターマイスター

    Compact-3用トップスライド

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
    用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応