特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
260件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター

    四爪インディペンデントチャック

    ミスターマイスター
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
    用途旋盤用ワークピースの把握に使用する把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80チャック径(Φmm)80アズワン品番64-5178-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイバイト4本セット ミスターマイスター

    超硬スロアウエイバイト4本セット

    ミスターマイスター
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
    用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニXYステージ XYS-200 ミスターマイスター

    ミニXYステージ XYS-200

    ミスターマイスター
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    左右と前後に取り付けられたハンドルにより上部のテーブルが稼働するテーブル。 材料の位置決めなどに。 超ミニサイズでいろいろな用途に応用できます。
    寸法(mm)(テーブル)W200×90、(本体)290×250×75、(設置)100×160アズワン品番64-5179-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター

    ベルトディスクサンダー BD-015

    ミスターマイスター
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、25.4×762mmのベルトと125mmディスクを備えた2in1タイプのサンディングマシンです。250Wの誘導モーターを搭載し、静かで耐久性が高く安定した研磨性能を発揮します。鋳造アルミ製のベースとテーブルにより高い剛性と安定性を確保し、ゴム足が作業中の振動やぐらつきを抑制します。ベルト部はクイック調整機構を備え、スムーズなトラッキング調整が可能です。テーブルは0~45°まで角度調整でき、ベベル加工にも対応。さらにマイターゲージ付きのディスクテーブルが正確な作業をサポートします。2系統のダストポートにより効率的な集塵が可能で、木材のバリ取りやエッジ仕上げを快適に行えます。コンパクト設計で持ち運びや保管にも優れ、DIYから軽作業まで幅広く対応する実用的な一台です。
  • バンドソー BS-5 ミスターマイスター

    バンドソー BS-5

    ミスターマイスター
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、ホビーや模型製作、DIY用途に適したコンパクトなエントリーレベルのバンドソーです。250Wの誘導モーターを搭載し、静かで耐久性が高く安定した切削速度で滑らかで正確な切断を実現します。木材、プラスチック、アルミニウムなどの材料を最大高さ約80mmまで加工可能で、直線切断から曲線切断まで幅広く対応します。1、。2 ワークテーブルには302×313mmのアルミニウムテーブルを採用し、0°~45°まで角度調整が可能です。クイックロック付きリップフェンスやマイターゲージにより、直線切断や角度切断を安定して行えます。頑丈なスチールフレームとダイキャストアルミ製ワークテーブルにより高い安定性を確保し、安全スイッチや集塵接続口も装備。1515mmの鋸刃(最大幅10mm)に対応し、精密な木工作業や模型製作に適した実用的なバンドソーです。
  • BS-5用 非鉄金属切断用替刃 (6mm/14山 周長1515mm) ミスターマイスター

    BS-5用 非鉄金属切断用替刃 (6mm/14山 周長1515mm)

    ミスターマイスター
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。非鉄金切断に適しています。
  • マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット

    ミスターマイスター
    55,980税込61,578
    1セット
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
    セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
  • マシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用) ミスターマイスター

    マシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用)

    ミスターマイスター
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    LittleMilling11専用のマシンスタンドです。チップトレイ付きです
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×500×20、スタンド部:500×500×760アズワン品番64-2326-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカウンター(LittleMilling11用) ミスターマイスター

    デジタルカウンター(LittleMilling11用)

    ミスターマイスター
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    LittleMilling11専用のデジタルカウンターです。材料に応じた最適な速度を表示することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ ミスターマイスター

    (汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ

    ミスターマイスター
    6,998税込7,698
    1パック(3個)
    5日以内出荷
    一般鋼向きの汎用チップです。
    仕様(アーバー)MT-3適合LittleMilling11アズワン品番64-2326-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用) ミスターマイスター

    強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用)

    ミスターマイスター
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    外径40mmのフェイスミルです。60841(汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップが装着されています。
    適合LittleMilling11セット内容強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、チップ×3刃径(Φmm)40テーパーMT-3アズワン品番64-2326-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフライス盤LittleMilling1アドバンスセット ミスターマイスター

    ミニフライス盤LittleMilling1アドバンスセット

    ミスターマイスター
    339,800税込373,780
    1セット
    翌々日出荷
    場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション7点が付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling1本体(No.66400)ドリルチャック(本体装着済み)No.66215チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030引き型コレット(6mm)クランプセット(10点入)No.66426Tスロットナット×4ヶ標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)クイックバイス(No.66205)コレットホルダーセット(No.66240)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)強力型テーパーシャンクエンドミル(No.66804)マシンスタンドチップトレイ付き(No.66460)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフライス盤LittleMilling1スターターセット ミスターマイスター

    ミニフライス盤LittleMilling1スターターセット

    ミスターマイスター
    229,800税込252,780
    1セット
    翌々日出荷
    場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。
    セット内容LittleMilling1本体(No.66400)、ドリルチャック(本体装着済み)No.66215、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、引き型コレット(6mm)、クランプセット(10点入)No.66426、Tスロットナット×4ヶ、標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、クイックバイス(No.66205)、コレットホルダーセット(No.66240)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100テーブル寸法(mm)W240×D145モーター出力(W)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスター

    HP200S/300用ハンドピース

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイバイト4本組セット(アルミ汎用) ミスターマイスター

    超硬スロアウエイバイト4本組セット(アルミ汎用)

    ミスターマイスター
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ・銅加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66731)、直剣(66732)、中ぐり(66733)、突切り(66704)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付き
    アズワン品番64-5179-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイバイト4本組セット(SUS汎用) ミスターマイスター

    超硬スロアウエイバイト4本組セット(SUS汎用)

    ミスターマイスター
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    SUS加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66747)、直剣(66748)、中ぐり(66749)、突切り(66744)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付きです。
    アズワン品番64-5179-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS汎用超硬スロアウエイバイト(溝入) ミスターマイスター

    SUS汎用超硬スロアウエイバイト(溝入)

    ミスターマイスター
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
    仕様チップ付セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形SUS向きチップ(1ヶ)・溝入れ用シャンク部角幅(mm)8アズワン品番64-5179-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • (仕上)超硬菱形チップ ミスターマイスター

    (仕上)超硬菱形チップ

    ミスターマイスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スロアウェイバイト右片刃・直剣バイトホルダー用の鋼加工向き仕上げ用チップです。
    用途鋼向きの仕上げチップアズワン品番64-5179-09RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップ ミスターマイスター

    超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップ

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    小型旋盤用に特別に設計したチップ(刃先)交換式の旋削用切削工具で、優れた切れ味と刃先強度を持った刃形、使い勝手の良い鋼向き汎用タイプのチップをベースにラインナップした切削バイトシリーズ。 溝入れ用チップとホルダーのセットです。8mm角。
    セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形汎用チップ(1ヶ)・溝入れ用シャンク部角幅(mm)8材質(チップ)超硬チップ形状アズワン品番64-5178-84RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-3用 四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター

    C-3用 四爪インディペンデントチャック

    ミスターマイスター
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。 爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
    取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • お試し先端工具セット ミスターマイスター

    お試し先端工具セット

    ミスターマイスター
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    小型ペンタイプツールPT-αⅡに付属している先端工具です。
    仕様追加用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアモンドコアドリルセット(G) ミスターマイスター

    ダイアモンドコアドリルセット(G)

    ミスターマイスター
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
    全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター 硬質ブラシ筆S型 ミスターマイスター

    マイスターカッター 硬質ブラシ筆S型

    ミスターマイスター
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。毛は硬質になります。
    軸径(Φmm)2.35形状筆S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬菱形チップ交換用TROXレンチ ミスターマイスター

    超硬菱形チップ交換用TROXレンチ

    ミスターマイスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    超硬スロアウェイバイトシリーズの菱形チップ交換用工具です。
    アズワン品番64-5179-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔SUS〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角 ミスターマイスター

    〔SUS〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角

    ミスターマイスター
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの直剣バイトです。
    シャンク8mm×10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔SUS〕超硬スロアウエイバイトセット ミスターマイスター

    〔SUS〕超硬スロアウエイバイトセット

    ミスターマイスター
    49,980税込54,978
    1セット(4本)
    当日出荷
    万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズ。 4本組のお得セット。 突切りバイトは、大型機用と同様に焼き入れ済み。 突切り用チップはTiNコーティング。 8mm角仕様の右片刃/直剣/突切り/中ぐりの4種類、それぞれ各SUS向け超硬チップ付きです。
    シャンク8mm角アズワン品番64-5179-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角 ミスターマイスター

    〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角

    ミスターマイスター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
    材質(チップ)超硬全長(mm)91(チップ)菱形シャンク8mm×10mmアズワン品番64-5178-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬中ぐり丸チップ ミスターマイスター

    超硬中ぐり丸チップ

    ミスターマイスター
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
    刃径(Φmm)3.175(1/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬突切り丸チップ ミスターマイスター

    超硬突切り丸チップ

    ミスターマイスター
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。
    刃径(Φmm)3.175(1/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置出し送りハンドルセット ミスターマイスター

    位置出し送りハンドルセット

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3の送りハンドルを上位モデルと同様に位置出し(0出し)できる送りハンドルに交換するためのキットです。
    仕様(送り量)目盛/回転、0.02mm/1.0mm寸法(mm)(ホイール)アルミ60アズワン品番64-5178-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングテーブルアタッチメント ミスターマイスター

    ロングテーブルアタッチメント

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
    寸法(mm)(テーブル)W400×D145アズワン品番64-5178-44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングカッター ミスターマイスター

    ミーリングカッター

    ミスターマイスター
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。
    内径(Φmm)13.0外径(Φmm)50.0対応機種NO.66803用アズワン品番64-5177-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主軸用コレットホルダーセット ミスターマイスター

    主軸用コレットホルダーセット

    ミスターマイスター
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。
    アズワン品番64-5177-65直径(mm)(ホルダー)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル(2枚刃) ミスターマイスター

    エンドミル(2枚刃)

    ミスターマイスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
    材質ハイス刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質ブラシ ミスターマイスター

    軟質ブラシ

    ミスターマイスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は軟質になります。
    軸径(Φmm)2.35筆S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(小円盤型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(小円盤型)

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 丸ノコ型よりも小さい円盤刃を備え、円盤外周に加え、上面にも刃が備わっている先端工具です。 穴底面の整形加工や、R面、細溝、繊細な細工を施すのにも利用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(先四角型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(先四角型)

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 先端部が丸まっていない角になった先端工具で、バリ取り、溝掘りなど、一般的な加工で利用できます。 細かい細工を施すにも便利です。
    軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-9用クイックバイス100mm ミスターマイスター

    LittleMilling-9用クイックバイス100mm

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
    用途材料を固定します口幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 割出インデクスセット 割出ハンドル付 ミスターマイスター

    割出インデクスセット 割出ハンドル付

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    No.66901ロータリーテーブルに取り付けることで割出作業が行えます。2~1080分割行えます。
    アズワン品番64-5179-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-1用クランプセット(10点入) ミスターマイスター

    LittleMilling-1用クランプセット(10点入)

    ミスターマイスター
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
    用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応