13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250
エコ商品
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ミスターマイスターインナーコレットキットΦ2.35mm
エコ商品
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。 精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。 標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。 これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。
仕様(把握可能軸)2.35mm 対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,498 税込3,848
5日以内出荷

ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-350D
エコ商品
ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

ミスターマイスターHP100R2用 接続ケーブル
エコ商品
ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
材質アルミニウム 把握径(Φmm)0.3~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ミスターマイスターコレット
エコ商品
小型ペンタイプツールPT-α/ハンドピースグラインダーHP-150/HP-100R/HP-50用コレット。 2.2~2.4mm軸が把握できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.0mm
エコ商品
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
仕様(把握可能軸)3.0mm 対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ミスターマイスターコレットナット
エコ商品
小型ペンタイプツールPT-α/ハンドピースグラインダーHP-150/HP-100R/HP-50用部品。 コレットをハンドピースに固定するためのナット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

ミスターマイスターブラシレスハンドピース
エコ商品
ブラシレスグラインダーForte300αに標準付属しているブラシレスハンドピースを2.35mm軸専用に予めカスタマイズしてある製品です。 消耗・交換用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。 作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。 主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55 寸法(mm)(本体)162×135×195 ベース厚さ(mm)(固定)35 有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45 設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)842
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ミスターマイスターインナーコレット
エコ商品
ブラシレスグラインダーForte300α用のブラシレスハンドピース用のインナーコレットΦ2.35mm軸用。 消耗・交換用。 インナーコレットは、ブラシレスハンドピースに内蔵している部品を交換するための部品です。 標準仕様のブラシレスハンドピースには、Φ3.0mm軸用のインナーコレットが内蔵されています。 この部品は、このブラシレスハンドピースをΦ2.35mm軸専用にするため用います。 交換用工具はForte300αに標準付属しています。
対応機種ブラシレスグラインダーForte300α RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)