28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Compact9 精密卓上旋盤 ミスターマイスター 動画あり
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 電源(V)100V、 50/60Hz、250W セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm)114 主軸貫通孔(Φmm)20.2 心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm)90 刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg)37 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

材質ハイス シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セット
エコ商品
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ミスターマイスター万能精密旋盤compact7スターターセット
エコ商品
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

60575 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)350 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷

60578 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター 動画あり
ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット
エコ商品
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷

60502 精密卓上旋盤Compact9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm)180 心間距離(mm)350 セット内容デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書 クロススライド上振り(mm)114 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm)20.2 刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev ねじ(親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg)37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295 直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80 仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1台
439,800 税込483,780
11日以内出荷

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

60579 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点にデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm)180 心間距離(mm)350 セット内容Compact9本体(No.60500)【三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)、固定振止(No.60530)、マシンスタンド・チップスタンド付(No.60550) クロススライド上振り(mm)114 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm)20.2 刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev ねじ(親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg)37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295 直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80 仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1セット
579,800 税込637,780
11日以内出荷

60576 精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm)180 心間距離(mm)350 セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) クロススライド上振り(mm)114 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm)20.2 刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev ねじ(親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg)37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295 直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80 仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1セット
469,800 税込516,780
15日以内出荷

ミスターマイスター精密ミニ旋盤Compact3スターターセット
エコ商品
旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ミスターマイスター万能精密旋盤Compact7アドバンスセット
エコ商品
Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
329,800 税込362,780
翌々日出荷

ミスターマイスター精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセット
エコ商品
Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイバイトセット
エコ商品
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズ。 4本組のお得セット。 突切りバイトは、大型機用と同様に焼き入れ済み。 突切り用チップはTiNコーティング。 8mm角仕様の右片刃/直剣/突切り/中ぐりの4種類、それぞれ各SUS向け超硬チップ付きです。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5179-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
49,980 税込54,978
当日出荷

ミスターマイスターSUS汎用超硬スロアウエイバイト(溝入)
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
仕様チップ付 セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形SUS向きチップ(1ヶ)・溝入れ用 シャンク部角幅(mm)8 アズワン品番64-5179-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。 チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬 (チップ)箱 シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ミスターマイスター超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5179-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5179-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ミスターマイスター超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの中ぐりバイトです。
シャンク8mm×10mm アズワン品番64-5179-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm×10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬 全長(mm)91 (チップ)菱形 シャンク8mm×10mm アズワン品番64-5178-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップ
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ(刃先)交換式の旋削用切削工具で、優れた切れ味と刃先強度を持った刃形、使い勝手の良い鋼向き汎用タイプのチップをベースにラインナップした切削バイトシリーズ。 溝入れ用チップとホルダーのセットです。8mm角。
セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形汎用チップ(1ヶ)・溝入れ用 シャンク部角幅(mm)8 材質(チップ)超硬 チップ形状 アズワン品番64-5178-84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドルM14×1.0mm 心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 電源(V)100 50/60Hz セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235 把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm)54 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 心高(mm)55 刃物台(mm)フトコロ 8×8 質量(kg)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ミスターマイスターアルミ生爪
ミスターマイスター三爪スクロールチャックNo.66009用生爪、アルミA2011製。標準の爪と差し替えて加工して使います。 繰り返して同じ材料を把握する場合などに便利です。ドリルや中ぐりバイトなどを使って任意の穴径になるように加工して使います。
適合能精密旋盤コンパクト7に標準付属の三爪スクロールチャックΦ80mm(No.66009)、精密卓上旋盤コンパクト9に標準付属の三爪スクロールチャックΦ80mm(No.66009) 材質アルミ2011 アズワン品番64-5177-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷