36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント 角度(°)(センター)60 アズワン品番64-5178-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用回転センター(MT-2)
RoHS
心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
用途ワークピースを押し支えます アズワン品番64-5177-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用回転式ドリルチャック
RoHS
心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。
用途ワークピースを把握します 把握径(Φmm)1~13 仕様アーバー:MT-2S アズワン品番64-5177-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

モーター用カーボンブラシ。 カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。 用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)350 セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760 把握径(Φmm)1~13 質量(kg)50 モーター出力(W)350 送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

60876 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3 セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) 寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転 径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離) 電源(V)100(50/60Hz)/500W 定格消費電力(W)630 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 最小表示(mm)0.005 機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載 単位自動送り装置:mm 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 モーター出力(W)500 口幅(mm)クイックバイス:100 把握径(Φmm)1~13 スピンドルMT-3 自重(kg)65 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防塵/防滴(マグネットスケール部) トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1セット
599,800 税込659,780
翌々日出荷

60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11 ミスターマイスター 動画あり
ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11
RoHS
電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書 質量(kg)65 電源(V)100 消費電力(W)630 フトコロ(mm)170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 スピンドルMT-3 アズワン品番64-2326-08 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)460×120 T-スロットサイズ(mm)12/M10 コラム傾斜(度)左右0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

ミスターマイスターロータリーテーブル
RoHS
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー穴/MT-2 アズワン品番64-5179-44 回転盤径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

60802 精密卓上フライス盤LittleMilling11デジタルスケールキット付き ミスターマイスター 動画あり
精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3 セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット(2ヶ入り)・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書 寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転 径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離) 電源(V)100(50/60Hz)/500W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 最小表示(mm)0.005 機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載 単位自動送り装置:mm 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 口幅(mm)クイックバイス:100 把握径(Φmm)1~13 スピンドルMT-3 自重(kg)65 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防塵/防滴(マグネットスケール部) トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

60879 精密卓上フライス盤LittleMilling11アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3 セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(No.60849)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(No.60840)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60860) 寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転 径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離) 電源(V)100(50/60Hz)/500W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 最小表示(mm)0.005 機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載 単位自動送り装置:mm 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 口幅(mm)クイックバイス:100 把握径(Φmm)1~13 スピンドルMT-3 自重(kg)65 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防塵/防滴(マグネットスケール部) トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷

60875 精密卓上フライス盤LittleMilling11 スターターセット ミスターマイスター 動画あり
60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm) 質量(kg)65 電源(V)100 消費電力(W)630 フトコロ(mm)170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 スピンドルMT-3 アズワン品番64-2326-09 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)460×120 T-スロットサイズ(mm)12/M10 コラム傾斜(度)左右0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

60878 精密卓上フライス盤LittleMilling11 アドバンスセット ミスターマイスター 動画あり
60875 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセットに強力テーパーシャンクエンドミル3枚刃及び専用マシンスタンドを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)、強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、マシンスタンド(チップトレイ付き) 質量(kg)65 電源(V)100 消費電力(W)630 フトコロ(mm)170 テーブル寸法(mm)460×120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 スピンドルMT-3 アズワン品番64-2326-10 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)460×120 T-スロットサイズ(mm)12/M10 コラム傾斜(度)左右0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595) 電源(V)100 消費電力(W)150 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

60575 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)350 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドルM14×1.0mm 心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 電源(V)100 50/60Hz セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235 把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm)54 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 心高(mm)55 刃物台(mm)フトコロ 8×8 質量(kg)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ミスターマイスターミーリングアタッチメント
RoHS
Compact7専用のアタッチメントです。 Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
用途フライス加工を行います 質量(kg)23 スピンドルテーパーMT-2 セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキー クイルストローク(mm)30 スピンドル間距離(mm)170 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】 モーター(W)150 アズワン品番64-5178-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

Compact9 精密卓上旋盤 ミスターマイスター 動画あり
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 電源(V)100V、 50/60Hz、250W セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm)114 主軸貫通孔(Φmm)20.2 心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm)90 刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg)37 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

60578 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷

Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
329,800 税込362,780
翌々日出荷

ミスターマイスターCompact-3用自動送り装置
RoHS
タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。
用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。 アズワン品番64-5178-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

65225 斬鉄丸のこ盤 フルスター225 ミスターマイスター 動画あり
ミスターマイスター斬鉄丸のこ盤 フルスター225
RoHS
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。 焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書 質量(kg)60 高さ(mm)(バイス)38 寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410 山数220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880 モーター出力(W)750 鋸身厚(mm)2 口開き(mm)(バイス)82 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

ミスターマイスター位置出し送りハンドルセット
RoHS
精密ミニ旋盤コンパクト3の送りハンドルを上位モデルと同様に位置出し(0出し)できる送りハンドルに交換するためのキットです。
仕様(送り量)目盛/回転、0.02mm/1.0mm 寸法(mm)(ホイール)アルミ60 アズワン品番64-5178-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 スピンドル間距離(mm)270 電源(V)100 50/60Hz セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730 質量(kg)40 モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm)30 ミーリングテーブル(mm)240×145 T-スロットサイズ(mm)8 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

60776 精密卓上フライス盤 LittleMilling9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)350 セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185 コラム傾斜(度)±45 ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10 自重(kg)50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760) 把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13 口幅(mm)(クイックバイス)100 テーパー(引き型コレットチャック)MT-3 コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16 仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
1セット
529,800 税込582,780
11日以内出荷

60702 精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)350 セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9本体、デジタルスケールキット、ドリルチャック(本体装着済)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ヶ入り)、引きネジ(本体装着済)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書 スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185 コラム傾斜(度)±45 ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10 自重(kg)50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760) 把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13 口幅(mm)(クイックバイス)100 テーパー(引き型コレットチャック)MT-3 コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16 仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
1台
489,800 税込538,780
11日以内出荷

60779 精密卓上フライス盤 LittleMilling9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)350 セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)、強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)、マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60760) スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185 コラム傾斜(度)±45 ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10 自重(kg)50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760) 把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13 口幅(mm)(クイックバイス)100 テーパー(引き型コレットチャック)MT-3 コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16 仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
1セット
599,800 税込659,780
11日以内出荷

60579 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点にデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) ベット上振り(mm)180 心間距離(mm)350 セット内容Compact9本体(No.60500)【三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)、固定振止(No.60530)、マシンスタンド・チップスタンド付(No.60550) クロススライド上振り(mm)114 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm)20.2 自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev ねじ(親ねじ)M16×1.5mm 自重(kg)37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295 直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80 仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm ねじピッチ(mm)(切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 消費電力(W)250 心押台(mm)クイルトラベル:40、MT-2S 刃物台(mm)8角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
1セット
579,800 税込637,780
11日以内出荷

60502 精密卓上旋盤Compact9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm)180 心間距離(mm)350 セット内容デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書 クロススライド上振り(mm)114 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm)20.2 刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev ねじ(親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg)37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295 直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80 仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1台
439,800 税込483,780
11日以内出荷

60576 精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm)180 心間距離(mm)350 セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) クロススライド上振り(mm)114 回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm)20.2 刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev ねじ(親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg)37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295 直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80 仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm 出力(W)250 定格消費電力(W)350 保証期間180日
1セット
469,800 税込516,780
15日以内出荷