3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)0.65 長さ(mm)1550 幅(mm)13 山数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ミスターマイスターBS-23用替刃 金属木材切断12山
RoHS
切断対象金属、木材 適合本体BS-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷