「旋盤用センタードリル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。
ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る
仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要
付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチ
アズワン品番64-5177-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドルM14×1.0mm
心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm
心間距離(mm)150
ベット上振り(mm)110
電源(V)100 50/60Hz
セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235
把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)54
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20
心高(mm)55
刃物台(mm)フトコロ 8×8
質量(kg)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
心間距離(mm)250
ベット上振り(mm)150
電源(V)100 50/60Hz
セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210
加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)74
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)75
刃物台(mm)8×8 角用
質量(kg)23
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
関連キーワード