16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)350 セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760 把握径(Φmm)1~13 質量(kg)50 モーター出力(W)350 送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

61103 小型ペンタイプツール PT-αⅡ ミスターマイスター 動画あり
さまざまなホビーユースに向けて設計したライト ユースモデル・PTーαの最新モデルです。 軽作業に最適な細身で握りやすいペンタイ プ、スレンダーで使いやすく、しかも無段階変速回路を内蔵しています。 従来と同様、三爪チャックにも対応し、軸径の異なる様々な先端工具を頻繁に換える時もスムーズ に交換が行え、コレット&ナットによるコレットワークにも対応しています。 従来品に比べてトルクが向上し、回転数もアップグレードしました。 0.3~3.2mm軸迄の世界中の先端工具がほとんどご使用いただけ、用途が無限に広がります。
セット内容本体、コレット 3.0~3.2mm(1/8インチ)、コレット 2.2~2.4mm(3/32インチ)、コレットナット、三爪ドリルチャック 0.3~3.2mm装着済み、サービス先端工具(2.35mm)15本、オリジナルハードケース、ACアダプター、取扱説明書&図案集 本体寸法(mm)139×Φ24 回転速度(min-1[r.p.m])4000~18000(無段変速) 入力(W)16 アズワン品番2-9401-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
取扱い終了

ミスターマイスターHP100R2用 接続ケーブル
RoHS
ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

ミスターマイスターインナーコレットキットΦ2.35mm
RoHS
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。 精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。 標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。 これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。
仕様(把握可能軸)2.35mm 対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ミスターマイスターコレット
RoHS
小型ペンタイプツールPT-α/ハンドピースグラインダーHP-150/HP-100R/HP-50用コレット。 2.2~2.4mm軸が把握できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスターコレットナット
RoHS
小型ペンタイプツールPT-α/ハンドピースグラインダーHP-150/HP-100R/HP-50用部品。 コレットをハンドピースに固定するためのナット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

ミスターマイスターブラシレスハンドピース
RoHS
ブラシレスグラインダーForte300αに標準付属しているブラシレスハンドピースを2.35mm軸専用に予めカスタマイズしてある製品です。 消耗・交換用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.0mm
RoHS
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
仕様(把握可能軸)3.0mm 対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,498 税込3,848
7日以内出荷

精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,498 税込3,848
5日以内出荷

ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。 作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。 主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55 寸法(mm)(本体)162×135×195 ベース厚さ(mm)(固定)35 有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45 設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)842
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ミスターマイスターインナーコレット
RoHS
ブラシレスグラインダーForte300α用のブラシレスハンドピース用のインナーコレットΦ2.35mm軸用。 消耗・交換用。 インナーコレットは、ブラシレスハンドピースに内蔵している部品を交換するための部品です。 標準仕様のブラシレスハンドピースには、Φ3.0mm軸用のインナーコレットが内蔵されています。 この部品は、このブラシレスハンドピースをΦ2.35mm軸専用にするため用います。 交換用工具はForte300αに標準付属しています。
対応機種ブラシレスグラインダーForte300α RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
材質アルミニウム 把握径(Φmm)0.3~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

モーター用カーボンブラシ。 カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。 用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
1セット(2個)
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)