ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45
切断能力(mm)ステンレス板50
切断能力(mm)鉄工50
切断能力(mm)木工150
切断能力(mm)合成樹脂150
対応材質鉄工用、木工用、樹脂用
電源(V)100 50/60Hz
定格消費電力(W)590
セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785
モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)
質量(kg)42
フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158
テーブル寸法(mm)300×300
鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)
台座寸法(mm)455×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。
焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書
質量(kg)60
高さ(mm)(バイス)38
寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410
山数220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880
モーター出力(W)750
鋸身厚(mm)2
口開き(mm)(バイス)82
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
材質ハイス
山数220
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃チタンコーティング刃です。(1枚)
用途ステンレス材など切断
寸法(mm)Φ225×Φ32×2T
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
関連キーワード