主軸側にセンターを取り付けて、ケレを使って材料を回します。外径にキズを付けたくない様な細材の加工に適しています。センター間有効に利用した加工ができます。
用途材料を把握します
アズワン品番64-5178-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。円錐形の加工をする事ができます。刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。
用途斜め加工を行います
角度(°)±45
アズワン品番64-5178-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
薄物を把握する為に用います。
直径(Φmm)112
アズワン品番64-5178-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
用途簡易的なフライス加工を行います
アズワン品番64-5178-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材料の先端を丸めたり、面取り加工をするために用います。タテ・ヨコ送りを絶妙にコントロールすれば、曲面加工もできますが、それはまさに職人芸、これがあれば簡単に加工できます。ハイス鋼一体型バイトが付属しています。
用途材料をボール状に加工します
アズワン品番64-5178-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。
センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握します
チャック能力(mm)シャンクΦ1~10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
クロススライドの側面に固定して使います。細長い材料や柔らかい材料は、剛性がないため刃物をあてた時に逃げてしまい加工できないため、移動振止で抑えて加工します。
用途材料の振れを抑えます
アズワン品番64-5178-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。
内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。
硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します
アズワン品番2-9517-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
用途材料の振れを抑えます
貫通穴径(Φmm)35
アズワン品番64-5178-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定します
アズワン品番64-5178-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
面板やバーチカルスライドなどに材料を固定する為に用います。
用途面板に材料を固定します
アズワン品番64-5178-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
心間距離(mm)250
ベット上振り(mm)150
電源(V)100 50/60Hz
セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210
加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)74
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)75
刃物台(mm)8×8 角用
質量(kg)23
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。
アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。
チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700
アズワン品番64-5178-27
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Compact7専用のアタッチメントです。
Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
用途フライス加工を行います
質量(kg)23
スピンドルテーパーMT-2
セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキー
クイルストローク(mm)30
スピンドル間距離(mm)170
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】
モーター(W)150
アズワン品番64-5178-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り
材質ハイス
刃幅(mm)2
対応機種Compact7
アズワン品番64-5178-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合Compact7、Compact9
把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する
対応機種Compact7
アズワン品番64-5178-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード