カテゴリ

  • 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
  • ミスターマイスター
  • SUS(エスユーエス)(21)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • SMC(13)
  • 水本機械製作所(13)
  • エスコ(12)
  • CKD(12)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • POSH Faith(4)
  • イスカル(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • カブト工業(3)
  • KTC(2)
  • タンガロイ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • BALLUFF(2)
  • SICK(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • 京セラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-m12d」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    599,800税込659,780
    1セット
    翌々日出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。
    仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W定格消費電力(W)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500モーター出力(W)500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling11デジタルスケールキット付き ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤LittleMilling11デジタルスケールキット付き

    ミスターマイスター
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
    仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット(2ヶ入り)・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling11アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤LittleMilling11アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    699,800税込769,780
    1セット
    翌々日出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
    仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(No.60849)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(No.60840)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60860)寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
  • 精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xデジタルスケールキット付き ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xデジタルスケールキット付き

    ミスターマイスター
    559,800税込615,780
    1台
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling9Xは重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。500Wブラシレスモーターを採用し、パワフルかつ静音性を実現しました。メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャック、引き型コレットチャックセットやクイックバイスが付属しています。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工したい寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。加工寸法を確認しながら操作できるデジタルスケールディスプレイ。デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。シンプルで簡単な無段変速、そして緊急停止ボタンを配した安全設計。使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。カーボンブラシが不要、高出力モーターを採用。卓上でありながら500Wブラシレス高出力モーターを採用した為、安定した回転数で、スムーズな加工と静音を実現しました。カーボンブラシの交換が不要なため、メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。ミーリングヘッドはコラムごと傾斜コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。ミーリングテーブルはロングサイズ。ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。ボール盤のようなシンプルでラフな加工も可能。簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。ファインフィード機能も標準装備。ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。
    仕様アーバー:(ドリルチャック)MT-3、コラム傾斜:±45°セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9X本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書幅(mm)口巾:(クイックバイス)100寸法(mm)スピンドル間:270、ファインフィード(微動送り):0.025/目盛 1.5/回転電源100V 50/60Hz 500W本体寸法(mm)W520×D520×H585~740(※高さは最大740テーパー(引き型コレットチャック)MT-3把握径(Φmm)(ドリルチャック)Φ1~13スピンドルMT-3回転速度100~2,500min-1,無段変速自重(kg)50ミーリングテーブル(mm)W403×D92・Tスロット:溝12/M10RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右220・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下220径(mm)(引き型コレットチャック)Φ4/6/8/10/12/14/16
  • 精密卓上フライス盤リトルミーリング9X ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤リトルミーリング9X

    ミスターマイスター
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling9Xは重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。500Wブラシレスモーターを採用し、パワフルかつ静音性を実現しました。メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャック、引き型コレットチャックセットやクイックバイスが付属しています。シンプルで簡単な無段変速、そして緊急停止ボタンを配した安全設計。使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。カーボンブラシが不要、高出力モーターを採用。卓上でありながら500Wブラシレス高出力モーターを採用した為、安定した回転数で、スムーズな加工と静音を実現しました。カーボンブラシの交換が不要なため、メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。ミーリングヘッドはコラムごと傾斜コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。ミーリングテーブルはロングサイズ。ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。ボール盤のようなシンプルでラフな加工も可能。簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。ファインフィード機能も標準装備。ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。
    仕様アーバー:(ドリルチャック)MT-3、コラム傾斜:±45°セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9X本体・ドリルチャック(本体装着済)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書幅(mm)口巾:(クイックバイス)100寸法(mm)スピンドル間:270、ファインフィード(微動送り):0.025/目盛・1.5/回転電源100V 50/60Hz 500W本体寸法(mm)W520×D520×H585~740(※高さは最大740テーパー(引き型コレットチャック)MT-3把握径(Φmm)(ドリルチャック)Φ1~13スピンドルMT-3回転速度100~2,500min-1,無段変速自重(kg)50ミーリングテーブル(mm)W403×D92 / Tスロット:溝12/M10RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右220・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下220径(mm)(引き型コレットチャック)Φ4/6/8/10/12/14/16
  • 精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    489,800税込538,780
    1台
    11日以内出荷
    デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
    電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9本体、デジタルスケールキット、ドリルチャック(本体装着済)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ヶ入り)、引きネジ(本体装着済)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
  • 精密卓上フライス盤 LittleMilling9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤 LittleMilling9スターターセット(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    529,800税込582,780
    1セット
    11日以内出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
    電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
  • 精密卓上フライス盤 LittleMilling9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター

    精密卓上フライス盤 LittleMilling9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)

    ミスターマイスター
    599,800税込659,780
    1セット
    11日以内出荷
    緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
    電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)、強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)、マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60760)スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
電動工具 本体カテゴリ