精密卓上フライス盤リトルミーリング9Xデジタルスケールキット付き
精密卓上フライス盤LittleMilling9Xは重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。500Wブラシレスモーターを採用し、パワフルかつ静音性を実現しました。メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャック、引き型コレットチャックセットやクイックバイスが付属しています。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工したい寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
加工寸法を確認しながら操作できるデジタルスケールディスプレイ。
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。
シンプルで簡単な無段変速、そして緊急停止ボタンを配した安全設計。
使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。
カーボンブラシが不要、高出力モーターを採用
卓上でありながら500Wブラシレス高出力モーターを採用した為、安定した回転数で、スムーズな加工と静音を実現しました。カーボンブラシの交換が不要なため、メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。
ミーリングヘッドはコラムごと傾斜コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。
ミーリングテーブルはロングサイズ。
ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。
ボール盤のようなシンプルでラフな加工も可能。
簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。
ファインフィード機能も標準装備。
ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。
- 仕様
- アーバー:(ドリルチャック)MT-3、コラム傾斜:±45°
- セット内容
- 精密卓上フライス盤LittleMilling9X本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書
- 幅(mm)
- 口巾:(クイックバイス)100
- 寸法(mm)
- スピンドル間:270、ファインフィード(微動送り):0.025/目盛 1.5/回転
- 電源
- 100V 50/60Hz 500W
- 本体寸法(mm)
- W520×D520×H585~740(※高さは最大740
- テーパー
- (引き型コレットチャック)MT-3
- 把握径(Φmm)
- (ドリルチャック)Φ1~13
- スピンドル
- MT-3
- 回転速度
- 100~2,500min-1,無段変速
- 自重(kg)
- 50
- ミーリングテーブル(mm)
- W403×D92・Tスロット:溝12/M10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- トラベル(mm)
- 左右220・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下220
- 径(mm)
- (引き型コレットチャック)Φ4/6/8/10/12/14/16
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,000/税込¥7,700 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,000/税込¥7,700 |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ












