イレウスセット ダブルバルーン GWH付ファイコン6日以内出荷
親水性イレウスチューブ(ダブルバルーン)には適度なコシと柔軟性があるので、素早く目的部位に到達します。吸引時において、持続的な吸引を安全に保つサンプドレナージ効果があるので、腸管組織の吸着による糜爛(びらん)や出血を防ぎ、確実なドレナージが行えます。先端部は適度な重さのステンレス製ボールを使用。先端部の凸凹形状が腸管運動によく追従し、挿入が容易に行えます。X線造影ライン入りですので、体内における走行や位置の確認が容易に行え、病変部の正確な診断ができます。全造影性タイプのバルーンで位置確認が容易に行えます。外側からチューブ内腔の汚れや詰まりなどが確認できる透明ライトブルーのチューブ本体。親水性イレウスチューブ(ダブルバルーン)と、親水性ガイドワイヤ(全長3.5m)をセットした製品です。
先端開口使用チューブ本体:ハードワイヤー親水性ガイド:ハード全長(mm)チューブ本体:3000セット内容親水性チューブ本体、親水性ガイドワイヤ、Tコネクタセット材質シリコン100%ワイヤー長(mm)3500径(inch)ワイヤ外径:0.05一般的名称腸管用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低