11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーン製チューブで、生体組織に対し生理的に不活性であり、気管粘膜の損傷を軽減します。また、経鼻挿管用にも適しています。チューブの先端は、挿管しやすいよう滑らかに仕上げられています。呼吸孔の反対側に側孔が開けられているマーフィータイプです。柔らかいシリコーン製パイロットバルーンが付いているため、カフの状態の確認が容易です。チューブに挿管深度マーキング付です。
材質シリコン100% 一般的名称非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00624000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分離肺換気が可能な2腔式のシリコーン製気管内チューブです。気道の確保を目的に、経口より挿管して使用します。右肺専用です。気管内チューブと気管支チューブの分岐部は色分けマーキングがされているので、判別が容易に行えます。ラセン入気管支チューブで肺の動きにスムーズに追従し、粘膜の損傷を軽減します。
付属品2in1コネクタ1個、サクションチューブ3本 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00082000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離肺換気が可能な2腔式のシリコーン製気管内チューブです。気道の確保を目的に、経口より挿管して使用します。右肺専用です。気管内チューブと気管支チューブの分岐部は色分けマーキングがされているので、判別が容易に行えます。ラセン入気管支チューブで肺の動きにスムーズに追従し、粘膜の損傷を軽減します。
付属品2in1コネクタ1個、サクションチューブ3本 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00082000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブと同等の材質です。先端部がJ型に成型されているため、気管切開孔に挿管した場合、術野を妨げずにしっかりと固定されます。チューブの挿管長が変化することもほとんどありません。カフ長が一般の気管内チューブよりも短く、カフから先端までの長さも短く設計されています。吸引チューブの操作も容易に行えます。
材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00469000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一側肺麻酔用気管内チューブとして、気道の確保を目的に使用します。通常の気管内挿管のもとに、開胸側の全体または一部の肺を虚脱させることが可能です。肺癌、縦隔腫瘍、食道癌、胸部大動脈瘤などの開胸を必要とする手術の場合、術側肺を完全に虚脱させることで、手術操作が容易に行えます。ブロッカのルーメンを通して、ブロックされた肺へのジェット換気や酸素の供給、分泌物の吸引が行えます。
材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00113000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
全長(mm)400 材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。高トルクのブロッカーシャフト(金属メッシュ入り)の採用により、トルクコントロールが向上し、目的部位への挿入操作がしやすくなりました。また、X線透視下での位置確認も容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)1.7(5Fr) 全長(mm)505 有効長(mm)325 最大容量(mL)カフ:3 材質シリコン100% タイプ小児用 一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル アズワン品番63-6318-85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
36,980 税込40,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。柔らかい特殊なシリコーン製ハイボリュームGBカフの採用で、エアー抜けを大幅に減少させました。高トルクのブロッカシャフトの採用により、目的部位への挿入操作が容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)3.0(9Fr) 全長(mm)675 有効長(mm)510 最大容量(mL)カフ:8 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離肺換気が可能な2腔式のシリコーン製気管内チューブです。気道の確保を目的に経口より挿管して使用します。左肺専用です。新型ラセン入気管支チューブは術中の肺の挙動にも追従し、内腔を保持します。カフのズレによる漏れを防ぎ、安全な分離肺換気を可能とします。シリコーン製のチューブおよびカフは、声門をはじめ気道内粘膜への影響が少なく、長時間の留置に対しても安全に使用できます。機器側の気管内・気管支分岐チューブは色分けされ、それぞれにマーキングされているので、判別が容易です。先端の気管支チューブは、壁内に特殊構造のラセンが具備されており、確実に内腔を確保するとともに、フレキシブルな動きによって術中の肺の挙動にもスムーズに追従し、気管支粘膜の損傷を軽減します。気管支チューブはX線による位置確認が可能です。附属の2 in 1コネクターにより、患者の体位変換にもスムーズに対応します。気管支チューブのラインマーキング(35mm)を気管分岐部に合わせることにより、気管支チューブの挿入深度の目安にすることができます。
適合寸法(mm)気管支内視鏡使用:4.0以下 付属品2in1コネクタ1個、サクションチューブ3本 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00082000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)