庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)500×450×1430
温度範囲(℃)2~15(マイコン制御)
電源(V)単相100、150/162W(50/60Hz)
庫内寸法(mm)420×285×897
コンセント形状接地形2極15A 125V
ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本
材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板
質量(kg)27
消費電力(W)107/110(50/60Hz)
電源単相100V 50/60Hz 15A
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸法(mm)420×335×297
内容積(L)42
電源コード(m)3
設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃
外寸法(mm)500×452(482)×690
冷媒R1234yf(ノンフロン)
床面積(m2)最少12
アズワン品番2-6979-21
1個
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
電源(V)単相100(50/60Hz)15A
消費電力(W)(50/60Hz)105/106
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸(mm)420×335×297
付属品バスケット×2個、鍵×2本
内容積(L)42(有効)
外寸法(mm)500×452(482)×690
台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ。小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備。標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造。標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm。偏芯軸によるオートクローズ扉。閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備。厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応。ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)
用途薬用保冷庫
関連資料仕様図(0.11MB)
1台(1台)
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
関連キーワード