4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。 高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1~8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。
付属品棚板×2、遮光板 質量(kg)40 使用温度範囲(℃)-15~50 電源AC100V・50/60Hz・10A 方式強制循環式 内寸法(mm)400×335×370 内容積(L)50 安全装置マイコン自動警報装置(高温警報・低温警報) 冷凍機85W 外寸法(mm)483×554×690 ヒーター容量(W)120 冷媒HFC-134a 運転モード1~8ステップ、最大99回くり返し、最大8ステップを2パターン登録可能
1個
298,800 税込328,680
14日以内出荷

フクシマガリレイ小型薬用保冷庫
横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵 性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃ 質量(kg)27 消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 15A 内容量(L)42 外寸(mm)500×452×690 内寸(mm)420×335×297 安全装置高温・低温警報 ドア警報等 温度表示デジタル表示 温度制御マイコン制御 冷媒R1234yf
1台(1台)
159,800 税込175,780
14日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザ
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。上開きのチェストタイプです。
付属品スノコ網 鍵 性能冷却:-15~-40℃ 質量(kg)45 消費電力(W)216/214 電源AC100V 50/60Hz 10A 内容量(L)37 外寸(mm)480×520×770 内寸(mm)340×310×345 安全装置庫内温度異常時警報 温度調節5℃単位 マイコン制御 冷媒R-404A
1個(1個)
239,800 税込263,780
14日以内出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザ
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
付属品棚カゴ×2 鍵 性能冷却:-15~-40℃ 質量(kg)45 消費電力(W)220/200 電源AC100V 50/60Hz 10A 内容量(L)38 外寸(mm)483×513×717 内寸(mm)340×345×310 安全装置庫内温度異常時警報 温度調節5℃単位 マイコン制御 冷媒R-404A
1個(1個)
239,800 税込263,780
14日以内出荷