「薬用冷蔵庫」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。
高さ(mm)1917
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)2.3
冷却能力(℃)2~14
庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
外寸法(mm)500×450×1430
温度範囲(℃)2~15(マイコン制御)
電源(V)単相100、150/162W(50/60Hz)
庫内寸法(mm)420×285×897
コンセント形状接地形2極15A 125V
関連キーワード