「製氷機」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
形状キューブアイス
寸法(mm)氷:約28×28×32
質量(kg)37
外形寸法(mm)1200×600×800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×450×800
電源(単相/V)100
消費電力(W)(50/60Hz)155/175
貯氷量(kg)通常=約13.5、自然落下時=約8.5
製氷能力室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日
消費水量(m3/日)室温20℃水温15℃=0.06/0.07
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
用途飲料用/水産品冷却
電源(V)単相100
冷媒R404A
冷媒封入量(g)160
製氷能力90/100kg/日(室温20℃水温15℃)、75/82kg/日(室温30℃水温25℃)
用途飲料用/水産品冷却
電源(V)単相100
冷媒R404A
冷媒封入量(g)155
製氷能力108/118kg/日(室温20℃水温15℃)、87/96kg/日(室温30℃水温25℃)
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策
備考ノンフロン冷媒
電源(V)単相100
冷媒(冷蔵室)R1234yf
GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。氷の取り出し口が高く、省スペース設計のバーチカルタイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
関連キーワード