930件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WN-1 ウッディノブ BEST(ベスト)[金物]

    WN-1 ウッディノブ

    BEST(ベスト)[金物]
    419税込461
    1個
    9日以内出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。ローズ種類つまみ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×22
  • 385 クリスタルつまみ BEST(ベスト)[金物]

    385 クリスタルつまみ

    BEST(ベスト)[金物]
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。
  • 369 ハンドル BEST(ベスト)[金物]

    369 ハンドル

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    9日以内出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
  • 390 つまみ BEST(ベスト)[金物]

    390 つまみ

    BEST(ベスト)[金物]
    569税込626
    1個
    9日以内出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本サテンニッケル種類つまみ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×19.5
  • ピクチャーレール石膏ボード 用フックセット BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール石膏ボード 用フックセット

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツセットです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。セット内容アタッチメント(M-314)1個、片ボールワイヤー1.2×1000×1本線種別石膏ボード用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ピクチャーレール石膏ボード 用  フック  M-314 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール石膏ボード 用 フック M-314

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別石膏ボード用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ピクチャーレール重量用ワイヤー 1.5X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール重量用ワイヤー 1.5X1000X1本線

    BEST(ベスト)[金物]
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメント(CR-1)と併せてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.5
  • ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-1 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-1

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
  • ピクチャーレール用片ボールワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用片ボールワイヤー 1.2X1000X1本線

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。パーツを組み合わせてご使用下さい。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2ボール径(Φmm)4.8
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04

    BEST(ベスト)[金物]
    679税込747
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。リング付のワイヤーです。別売りの各種パーツやヒートンにひっかけたり、S字フック等をかけてご利用下さい。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用長さ(mm)1000許容荷重(kg)8ワイヤー径(Φmm)1
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3 黒 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3 黒

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3 白 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3 白

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x1本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x1本線

    BEST(ベスト)[金物]
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x2本線 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000x2本線

    BEST(ベスト)[金物]
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤーが2本出しなので棚等えお吊るのに最適です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • 家具動楽 コーナー用 BEST(ベスト)[金物]

    家具動楽 コーナー用

    BEST(ベスト)[金物]
    749税込824
    1パック(2個)
    7日以内出荷
    家具の移動をスムーズに。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。家具のコーナーに使用するタイプ。貼って使えるように両面テープ付。
    用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。形状三角直径(Φmm)87×65
  • 家具動楽 粘着付き 長角 BEST(ベスト)[金物]

    家具動楽 粘着付き 長角

    BEST(ベスト)[金物]
    469税込516
    1パック(4個)
    7日以内出荷
    家具の移動をスムーズに。家具の底に貼るだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。
    用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。形状長角直径(Φmm)45×25
  • 家具動楽 楕円脚キャップ BEST(ベスト)[金物]

    家具動楽 楕円脚キャップ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    719税込791
    1パック(4個)
    欠品中
    イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
    用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)楕円
  • テクタス隠し蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    テクタス隠し蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。 3次元調整が可能で施行性にも優れています。
    用途木製扉・鋼製扉用材質アルミ+亜鉛長さ(mm)160寸法(mm)160仕上ニッケル適合扉厚(mm)38以上適合扉質量(kg)80(2個使用)
  • グレビティーヒンジ(彫込型) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(彫込型)

    BEST(ベスト)[金物]
    4,498税込4,948
    1組(2枚)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼タイプ彫込型仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • 笠木レス戸当 BEST(ベスト)[金物]

    笠木レス戸当

    BEST(ベスト)[金物]
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 左右勝手兼用です。
    用途ラバトリーブース用戸当り材質(本体)ステンレス鋳綱SCS13仕上ホーニング取付ねじトラスタッピングネジ4×30mm材質(ゴム)【戸当り】スチレンブタジエンゴム
  • スタンダード仕様打掛錠 BEST(ベスト)[金物]

    スタンダード仕様打掛錠

    BEST(ベスト)[金物]
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
    用途ラバトリーブース材質表示カバー・ロック棒:黄銅シルバータイプスタンダード仕様仕上サテンクローム機能非常解錠:あり材質(つまみ)PA樹脂パネル厚(mm)12~14
  • マルチョキ ミニ安全キャップ付 BEST(ベスト)[金物]

    マルチョキ ミニ安全キャップ付

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    良く切れます!!
    用途紙・布・革はもちろん、薄板(トタン・真鍮・アルミ等)や線材、金網なども楽々切断可能。ホビーや日曜大工、園芸など幅広く使うことができます。全長(mm)145質量(g)70
  • パットサンダー替パット仕上用 BEST(ベスト)[金物]

    パットサンダー替パット仕上用

    BEST(ベスト)[金物]
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    水洗いOK!洗って使えるサンドパッド用替えパッド仕上用。
    用途木材・石膏・プラスチックなどの研削、ペンキはがし、サビおとし等に。寸法(mm)90×205質量(g)13
  • ウォッシャブルパットサンダー BEST(ベスト)[金物]

    ウォッシャブルパットサンダー

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    水洗いOK!洗って使えるサンドパッド。
    用途木材・石膏・プラスチックなどの研削、ペンキはがし、サビおとし等に。寸法(mm)90×140×55質量(g)180
  • 外開用手掛け BEST(ベスト)[金物]

    外開用手掛け

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    No.3612・3712の外開き用部品です。
    用途表示付ボルト外開用手掛け材質黄銅備考※NO.3612Nの外開き用部品です種類引手適合品番#3612N-1、#3612N-11
  • CRE ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]

    CRE ピクチャーレール レール

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(5本)
    8日以内出荷
    壁付け
    シリーズGlory Nシリーズ全長L(mm)1820材質/処理(本体)アルミニウム/シルバー(カバー)プラスチック/オフホワイト
  • フットタッチ BEST(ベスト)[金物]

    フットタッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    従来の手掛り式から立ったまま足で操作して扉を固定できます
    取付ねじ(本体)皿タッピングネジ3.5×35mm(受)皿タッピングネジ3×20mm
  • ピクチャーレール ワイヤーハンガー BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール ワイヤーハンガー

    BEST(ベスト)[金物]
    3,198税込3,518
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    シリーズNo.861 ピクチャーレール
  • ピクチャーレール カバーストッパー BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール カバーストッパー

    BEST(ベスト)[金物]
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズNo.861 ピクチャーレール材質/処理-/ナチュラル
  • 1485 窓締 右勝手用 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]

    1485 窓締 右勝手用 サテンクローム

    BEST(ベスト)[金物]
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
  • 471S キャッチ錠 BEST(ベスト)[金物]

    471S キャッチ錠

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    用途欄間窓付属品皿木ネジ2.7×16mm材質ステンレス鋼SUS304タイプ内側内開き
  • 871 新洋額吊 BEST(ベスト)[金物]

    871 新洋額吊

    BEST(ベスト)[金物]
    839税込923
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。耐荷重:1kg。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
    用途額吊金物長さ(mm)13.5幅(mm)12高さ(mm)12仕上サテンニッケル
  • 863 オスデルフック BEST(ベスト)[金物]

    863 オスデルフック

    BEST(ベスト)[金物]
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。耐荷重:5kg
    用途ハンガー用埋込式フック長さ(mm)36幅(mm)20高さ(mm)20仕上サテンニッケル
  • 997F ケアハンドル BEST(ベスト)[金物]

    997F ケアハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
    材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
    長さ(mm)40幅(mm)30高さ(mm)450
  • 997E ケアハンドル BEST(ベスト)[金物]

    997E ケアハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
    材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
    長さ(mm)40幅(mm)30高さ(mm)450
  • 997D ケアハンドル BEST(ベスト)[金物]

    997D ケアハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
    材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
    長さ(mm)40幅(mm)30高さ(mm)450
  • 833 シェルフ(取付金具) BEST(ベスト)[金物]

    833 シェルフ(取付金具)

    BEST(ベスト)[金物]
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス。付属ネジ:なべ小ネジM4×35mm(SW組込)
    用途浴室棚用ブラケット長さ(mm)51幅(mm)18高さ(mm)40仕上鏡面
  • 670 パイプキャッチ BEST(ベスト)[金物]

    670 パイプキャッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅
    用途パイプの小口をふさぐ金物仕上クローム
  • 951BRU 951BRU戸車 BEST(ベスト)[金物]

    951BRU 951BRU戸車

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    材質 枠:冷間圧延鋼板、車:POM樹脂。耐荷重:30kg/2ヶ
    長さ(mm)90幅(mm)16高さ(mm)40仕上クロメート
  • 923 チャームポケット フラット BEST(ベスト)[金物]

    923 チャームポケット フラット

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼 SUS304+鋼板、ブラケット:鋼板。・開閉蓋がないので、蓋に触れる事なく丸い投入口から処理でき、衛生的でより安心です。・自重解放自動閉鎖式の内蓋(パッキン付)により臭気が漏れないよう工夫してあります。・床面の清潔感を保つ、壁面埋込式です。
    用途本体:オフィス・ホテル・集合住宅・病院・学校・戸建住宅等。ブラケット:壁面に対しフラットにすることが可能