930件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 417 上框戸当り BEST(ベスト)[金物]

    417 上框戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒・白)。付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×20mm
    用途室内ドア長さ(mm)125幅(mm)20高さ(mm)26
  • 2285G シリンダー付室内錠(グリップハンドル錠) BEST(ベスト)[金物]

    2285G シリンダー付室内錠(グリップハンドル錠)

    BEST(ベスト)[金物]
    51,980税込57,178
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。バックセット:64mm。扉厚:36~42mm。シリンダー:ピンシリンダー。ファンクション:G(内側:サムターン、外側:シリンダーキー)。ケース:2285。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
    用途室内ドア付属品皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm材質黄銅長さ(mm)315幅(mm)114厚さ(mm)156適合扉厚(mm)36~42施錠方法サムターン/シリンダーバックセット(mm)64
  • 1690FH フムヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1690FH フムヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉高さ 2400mm以下。扉幅 600mm以下。扉厚 30~40mm。扉重量 10~20kg。室内温度 5~40℃。付属ネジ なべタッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×30mm。付属部品 操作シール
    用途乾式ラバトリーブース常開内開き付属品操作シール材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)200幅(mm)93厚さ(mm)145取付ねじなべタッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~40適合扉常開内開き適合扉質量(kg)10~20
  • 1690FL フムロック BEST(ベスト)[金物]

    1690FL フムロック

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。パネル厚 30~40mm。付属ネジ なべタッピンネジ4×30、トラスタッピンネジ4×30。付属部品 非常解キャップ、操作シール
    用途乾式ラバトリーブース常開内開き付属品非常解キャップ、操作シール材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)88.4幅(mm)97.6厚さ(mm)168取付ねじトラスタッピンネジ4×40mm、トラスタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~40適合扉常開内開き
  • 1615 レバー引戸表示錠 BEST(ベスト)[金物]

    1615 レバー引戸表示錠

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
    用途一般住宅用室内引戸付属品皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm材質真鍮長さ(mm)35幅(mm)72.5厚さ(mm)35サテンクローム勝手適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)26ハンドルタイプレバーハンドル
  • 1314K 角型SK取手 BEST(ベスト)[金物]

    1314K 角型SK取手

    BEST(ベスト)[金物]
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)。付属ネジ トラスタッピンネジ4×35mm
    用途ラバトリーブース物入取手長さ(mm)35幅(mm)65厚さ(mm)21.3材質(本体)ステンレス鋼SUS304タイプ角型取付ねじトラスタッピンネジ4×35mm材質(ベース)POM樹脂(黒)
  • 1314M 丸型SK取手 BEST(ベスト)[金物]

    1314M 丸型SK取手

    BEST(ベスト)[金物]
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)。付属ネジ トラスタッピンネジ4×35mm
    用途ラバトリーブース物入取手長さ(mm)35幅(mm)65厚さ(mm)21.3材質(本体)ステンレス鋼SUS304タイプ丸型取付ねじトラスタッピンネジ4×35mm材質(ベース)POM樹脂(黒)
  • 1607SB フック付戸当 BEST(ベスト)[金物]

    1607SB フック付戸当

    BEST(ベスト)[金物]
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛幅(mm)16厚さ(mm)61.5
  • 1609 角フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    1609 角フック付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛、戸当り:エラストマー。耐荷重 5kg。付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm。付属部品 六角レンチ
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛付属品六角レンチ材質【戸当り】エラストマー長さ(mm)100幅(mm)36厚さ(mm)36材質(本体)亜鉛耐荷重(kg)5取付ねじ皿タッピンネジ3×25mm
  • 1607SB フック付戸当 BEST(ベスト)[金物]

    1607SB フック付戸当

    BEST(ベスト)[金物]
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛幅(mm)16厚さ(mm)61.5
  • 1607S フック付戸当 BEST(ベスト)[金物]

    1607S フック付戸当

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛長さ(mm)140幅(mm)16厚さ(mm)61.5材質(本体)ステンレス鋼SUS304耐荷重(kg)【フック部】5取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム
  • 3607 フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    3607 フック付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、戸当たり:シリコンゴム(黒)。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛付属品六角レンチ、樹脂プラグ長さ(mm)40幅(mm)100黒ニッケル高さ(mm)40材質(本体)黄銅耐荷重(kg)5取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム(黒)
  • 1313K 角型表示付ボルト(外開き) BEST(ベスト)[金物]

    1313K 角型表示付ボルト(外開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
    用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)77.6材質(本体)ステンレス鋼SUS304タイプ角型機能非常解錠:あり材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304材質(取手)POM樹脂適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • 1313M 丸型表示付ボルト(外開き) BEST(ベスト)[金物]

    1313M 丸型表示付ボルト(外開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
    用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)77.6材質(本体)ステンレス鋼SUS304タイプ丸型機能非常解錠:あり材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304材質(取手)POM樹脂適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • 1630 表示無し非常解セット BEST(ベスト)[金物]

    1630 表示無し非常解セット

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。扉厚 38~40mm。表示なしタイプのスライドボルトでも非常解操作ができます。付属部品 非常解錠キー
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー材質(本体)POM樹脂備考本品は必ずNo.618B スライドボルト・No.618BVスライドボルト・No.1621-SL スライドボルトのいずれかと組み合わせて使用してください※スライドボルトは別売です。適合品番618B、618BV、1621-SL機能非常解錠:あり材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304適合扉厚(mm)38~40適合扉内開き
  • 1312M 丸型表示付ボルト(内開き) BEST(ベスト)[金物]

    1312M 丸型表示付ボルト(内開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)62.55材質(本体)ステンレス鋼SUS304タイプ丸型材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • 1721 スライドボルト(静音) BEST(ベスト)[金物]

    1721 スライドボルト(静音)

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。扉厚 28~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。付属部品 六角レンチ
    用途ラバトリーブース内開き付属品調整ストライク、六角レンチ材質黄銅(本体・ベース・ストライク)ストローク(mm)36長さ(mm)26幅(mm)130厚さ(mm)16.5種類スライドボルト仕上サテンクローム取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉厚(mm)28以上適合扉内開き
  • 1623 スライドボルト(戸当り兼用) BEST(ベスト)[金物]

    1623 スライドボルト(戸当り兼用)

    BEST(ベスト)[金物]
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。戸当り部:シリコンゴム。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品 六角レンチ
    用途ラバトリーブース内開き付属品ストライク、六角レンチ材質本体・ベース・ストライク:黄銅ストローク(mm)20長さ(mm)25幅(mm)110厚さ(mm)13.4備考※別途戸当たりを併用してください種類スライドボルト取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム適合扉厚(mm)28以上適合扉内開き
  • 4615N フック BEST(ベスト)[金物]

    4615N フック

    BEST(ベスト)[金物]
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、座:亜鉛。耐荷重:5Kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm
    用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)55幅(mm)32パールクローム高さ(mm)52
  • 3715 フック BEST(ベスト)[金物]

    3715 フック

    BEST(ベスト)[金物]
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、座:黄銅。耐荷物:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
    用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)40幅(mm)60サテンクローム高さ(mm)40
  • 1603B グレビティヒンジ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603B グレビティヒンジ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1603BCL グレビティヒンジ 指はさみ防止ロングタイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603BCL グレビティヒンジ 指はさみ防止ロングタイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)136幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ BEST(ベスト)[金物]

    1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602NBL グレビティヒンジ(ロングタイプ) BEST(ベスト)[金物]

    1602NBL グレビティヒンジ(ロングタイプ)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)136幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1603BL グレビティヒンジ ロングタイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603BL グレビティヒンジ ロングタイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1603BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602DC 非常解グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602DC 非常解グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)31厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 427N カバー付坪受 BEST(ベスト)[金物]

    427N カバー付坪受

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、ケース:PA樹脂。対応 フランス落:No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439
    用途フランス落・丸落の受長さ(mm)21.1幅(mm)21.1高さ(mm)26.8
  • 432 調整坪受 BEST(ベスト)[金物]

    432 調整坪受

    BEST(ベスト)[金物]
    369税込406
    1個
    10日以内出荷
    材質:POM樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm。対応 フランス落No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439
    用途フランス落・丸落の受長さ(mm)21幅(mm)38高さ(mm)20仕上
  • 431 ノイズレス坪受 BEST(ベスト)[金物]

    431 ノイズレス坪受

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、フロント:ステンレス綱SUS304、スプリング:POM樹脂。対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.439
    用途フランス落・丸落の受材質ステンレス長さ(mm)20幅(mm)20高さ(mm)22
  • 442 ノイズレス舟型受ビス止用 BEST(ベスト)[金物]

    442 ノイズレス舟型受ビス止用

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ:皿タッピンネジ3×15mm。対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
    用途フランス落・丸落の受長さ(mm)19幅(mm)70高さ(mm)20仕上ヘアライン
  • 1611A グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611A グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード・パブリック兼用耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉内開き
  • 1611C グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611C グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1611B グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611B グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプパブリック仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1611C グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611C グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト BEST(ベスト)[金物]

    1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    369税込406
    1セット(4本)
    10日以内出荷
    材質 SUS304。1611グレビティヒンジ専用ビス
    用途パネル、ラバトリースペース材質SUS304
  • 1611B グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611B グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプパブリック仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1612SL-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    1612SL-13 ソリッド用表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430。パネル厚 13~19mm
    用途ソリッドパネル内開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)24幅(mm)133厚さ(mm)51材質(本体)ステンレス鋼SUS304機能非常解錠:あり材質(キャップ)POM樹脂(黒)材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)13~19適合扉内開き
  • 1610SP 打掛錠用スペーサー3.5mm BEST(ベスト)[金物]

    1610SP 打掛錠用スペーサー3.5mm

    BEST(ベスト)[金物]
    369税込406
    1個
    10日以内出荷
    材質 AES樹脂
    材質AES樹脂長さ(mm)72幅(mm)72厚さ(mm)3.5
  • 1610SP 打掛錠用スペーサー1.5mm BEST(ベスト)[金物]

    1610SP 打掛錠用スペーサー1.5mm

    BEST(ベスト)[金物]
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    材質 AES樹脂
    材質AES樹脂長さ(mm)72幅(mm)72厚さ(mm)1.5