938件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスリップフェルト フリーサイズ BEST(ベスト)[金物]

    ノンスリップフェルト フリーサイズ

    BEST(ベスト)[金物]
    349税込384
    1パック(1個)
    当日出荷
    イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
    用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。形状厚さ(mm)2ブラック
  • 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)材質本体・ストライク:亜鉛付属品非常解錠キーストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用
  • 笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]

    笠木戸当

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
    用途ラバトリーブース材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×20mm材質(ゴム)クロロプレンゴム(黒)
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
    用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用
  • 1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物]

    1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ

    BEST(ベスト)[金物]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。 No1401N、1501の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1501N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂寸法(mm)312取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm開き角度(度)ドア/100以内適合ドア高さ(mm)2000まで適合ドア幅(mm)601~900
  • ポリアジャスター BEST(ベスト)[金物]

    ポリアジャスター

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
    用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。ねじ径W1/4径(mm)(受座)17
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    159税込175
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)4.8径(mm)(棚受部)7
  • 家具動楽 丸脚キャップ BEST(ベスト)[金物]

    家具動楽 丸脚キャップ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
    用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)丸
  • ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール レール

    BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本(4m)
    当日出荷
    シリーズNo.861 ピクチャーレール材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き材質【ベース】PA66-GF樹脂付属品非常解錠キー(取付用)ストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304種類スライドボルト仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm適合扉内開き
  • スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物]

    スイングハンドル付ミニボックスレンチ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
    用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ全長(mm)80
  • ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    469税込516
    1個
    当日出荷
    家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
    用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS303取付ねじ全ネジM3×45mm取手取手
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 4×5.5ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 4×5.5ミリ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    159税込175
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)4径(Φmm)(棚受部)5.5公差(mm)±0.5
  • カバー付坪受 BEST(ベスト)[金物]

    カバー付坪受

    BEST(ベスト)[金物]
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
  • 多段式フランス落 BEST(ベスト)[金物]

    多段式フランス落

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
    用途木製親子開内装ドア材質ステンレス鋼寸法(mm)150取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
  • ピクチャーレール エンドキャップ BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール エンドキャップ

    BEST(ベスト)[金物]
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズNo.861 ピクチャーレール材質/処理-/オフホワイト
  • セフティガード BEST(ベスト)[金物]

    セフティガード

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1パック
    当日出荷
    不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
    材質亜鉛ダイカスト幅(mm)14全長(mm)135奥行(mm)27
  • マグネットキャッチ BEST(ベスト)[金物]

    マグネットキャッチ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    299税込329
    1パック
    当日出荷
    食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
    用途扉を固定する金具。
  • 戸当帽子掛 BEST(ベスト)[金物]

    戸当帽子掛

    BEST(ベスト)[金物]
    869税込956
    1個
    当日出荷
    扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
    用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)【フック部】5仕上バレル研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 6×8ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 6×8ミリ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    159税込175
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)6径(mm)(棚受部)8
  • 24221 ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    24221 ツマミ

    BEST(ベスト)[金物]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)15×26
  • 家具動楽 角脚キャップ BEST(ベスト)[金物]

    家具動楽 角脚キャップ

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    56税込62
    1パック(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
    用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)角
  • インナフランジ BEST(ベスト)[金物]

    インナフランジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マキタ純正部品
    用途ディスクグラインダ100mm用インナフランジ。仕様マキタ用質量(g)20
  • 平付戸当 BEST(ベスト)[金物]

    平付戸当

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)
  • コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    コイン解錠表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
    付属品非常解錠キー(取付用)ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
  • ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ 面付タイプ

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)0タイプ面付型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。板厚(mm)2勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm縦(mm)102羽根幅(mm)35横(mm)102ねじ穴数10適合扉質量(kg)15以下
  • WH-3 ウッディハンドル BEST(ベスト)[金物]

    WH-3 ウッディハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。
    用途家具に取り付ける取手。寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26取手取手
  • 333 クリスタルハンドル BEST(ベスト)[金物]

    333 クリスタルハンドル

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28取手取手
  • フリーレンチ BEST(ベスト)[金物]

    フリーレンチ

    BEST(ベスト)[金物](8件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
    材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)全長(mm)225質量(g)150使用範囲(mm)9~22表面処理クロームメッキ
  • ベスト 848W ホワイトウッド角チリ落引手 クリアー BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 848W ホワイトウッド角チリ落引手 クリアー

    BEST(ベスト)[金物]
    829税込912
    1個
    当日出荷
    木製の引手。
    用途木製の引手材質白木クリアー
  • DE-890TB タオルバー denew BEST(ベスト)[金物]

    DE-890TB タオルバー denew

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    デザイン性の高いタオルバー。 洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。
    材質亜鉛奥行(mm)65高さ(mm)26取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm
  • ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 773N サイレントテーパー付戸車

    BEST(ベスト)[金物]
    599税込659
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)33材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
  • 23512 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物]

    23512 ハンドル アンティークブラス

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。全長(mm)80ビスピッチ(mm)64付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本アンティークブラス寸法(幅W×奥行D)(mm)39×17取手取手
  • ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    ノイズレス旗蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
    用途室内ドア用種類旗蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm長さ(mm)102幅(mm)89板厚(mm)2.5ねじ穴数8
  • 鴨居レール BEST(ベスト)[金物]

    鴨居レール

    BEST(ベスト)[金物]
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    貼付テープ付き
    材質樹脂長さ(mm)3600幅(mm)22.7深さ(mm)13.5
  • 極太丸球捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    極太丸球捻締 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
    用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ3.1×20mm材質黄銅黄銅磨き
  • アジャスター受座 NE BEST(ベスト)[金物]

    アジャスター受座 NE

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    169税込186
    1パック(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アジャスター用の受座です。
  • 棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    199税込219
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5全長(mm)25
  • 2876 ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    2876 ツマミ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)31×29
  • 2317-S ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    2317-S ツマミ

    BEST(ベスト)[金物]
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)24×26