絞り込み
ブランド
  • BEST(ベスト)[金物]
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,401)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
  • 日東工器(1,774)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,543)
  • BAHCO(バーコ)(1,494)
  • SK11(1,393)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
  • Wera(1,168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
  • NAC(長堀工業)(906)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCケース入6丁組コンビレンチ JIS BEST(ベスト)[金物]

    PCケース入6丁組コンビレンチ JIS

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6丁)
    当日出荷
    JIS付コンビネーションレンチセット。 必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付
    セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm質量(g)415
  • インナフランジ BEST(ベスト)[金物]

    インナフランジ

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Hitachi Koki純正部品
    用途ディスクグラインダ100mm用ホイルワッシャ。仕様日立用質量(g)16
  • スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物]

    スイングハンドル付ミニボックスレンチ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
    用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ全長(mm)80
  • インナフランジ BEST(ベスト)[金物]

    インナフランジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マキタ純正部品
    用途ディスクグラインダ100mm用インナフランジ。仕様マキタ用質量(g)20
  • フリーレンチ BEST(ベスト)[金物]

    フリーレンチ

    BEST(ベスト)[金物](8件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
    材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)全長(mm)225質量(g)150使用範囲(mm)9~22表面処理クロームメッキ
  • 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用首振りソケットアダプター

    BEST(ベスト)[金物]
    659税込725
    1個
    当日出荷
    電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103首振角度(°)15軸(mm)6.35
  • ロックナット BEST(ベスト)[金物]

    ロックナット

    BEST(ベスト)[金物]
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マキタ純正部品
    用途ディスクグラインダ100mm用ロックナット。仕様マキタヨウ質量(g)26
  • フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物]

    フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。 ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。 180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
    付属品No.2ドライバービット材質本体:強化プラスチックタイプフレキシブル差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
  • 2PCビットホルダー BEST(ベスト)[金物]

    2PCビットホルダー

    BEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個組)
    当日出荷
    ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
    仕様アダプター付全長(mm)100(携帯時)質量(g)55ビット取付方法押込スライド式差込口6.35mm対応
  • 10pcs.ドライバー&トルクスねじ用ビット BEST(ベスト)[金物]

    10pcs.ドライバー&トルクスねじ用ビット

    BEST(ベスト)[金物]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットとトルクスネジ用ビットをセットにしています。
    トラスコ品番363-3841セット内容+1, +2, -6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数10点
  • ポンチベース BEST(ベスト)[金物]

    ポンチベース

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    革ポンチ用作業台 穴あけ作業は、これでカンペキ! 適度な堅さの材質で、ポンチ刃の損傷を和らげます!
    材質天然木製品(ナラ材)厚さ(mm)12寸法(mm)88×124質量(g)90
  • 10pcs.ドライバー&六角レンチビット BEST(ベスト)[金物]

    10pcs.ドライバー&六角レンチビット

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットと6角レンチビットをセットにしています。
    トラスコ品番363-3835セット内容+1, +2, -6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数10点
  • コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物]

    コンパクトラチェット ビルドセット

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。 ドッグタグ式のキーホルダー付きです。 取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。
    付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3840セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数16点
  • 電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用ソケットアダプター

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    用途電動・充電・インパクトドライバー用。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103軸(mm)6.35
  • HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 BEST(ベスト)[金物]

    HSSバイメタルブレード 金切のこ刃

    BEST(ベスト)[金物]
    639税込703
    1個
    当日出荷
    刃先に切れ味バツグンの「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで溶着したバイメタル素材のブレードです。 強靭で、耐久性のあるブレードで、万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を使用しています。 固定フレーム・マイティフレーム・ハンディフレーム・パイプフレームなど、別売りの金切鋸にご使用ください。
    用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。トラスコ品番407-3303セット内容替刃2本入り材質刃部:HSSバイメタル全長(mm)250、替刃:250山数24
  • ウッドカービング5pcs BEST(ベスト)[金物]

    ウッドカービング5pcs

    BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本組)
    当日出荷
    木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
    用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。 切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃全長(mm)約160(本体)質量(g)180
  • 6pcs.ソケットセット(アダプター付) BEST(ベスト)[金物]

    6pcs.ソケットセット(アダプター付)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.36mmの他機種ハンドルに対応しています。 ちょっとした家庭内のメンテナンスや小型ボルトナットで重宝するサイズ6つを厳選したセットになっています。
    トラスコ品番363-3843セット内容ソケット(凹6.35mm)(6, 7, 8, 9, 10, 12mm)、アダプター(凹6.35mm)適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ソケット:カーボンスチール、アダプター:カーボンスチール入数6点
  • コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付 BEST(ベスト)[金物]

    コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付

    BEST(ベスト)[金物]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。 手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。 手の中に納まる超小型サイズです。 ドッグタグ式のキーホルダーもついています。
    付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3836セット内容+2ビット付材質ハンドル部:カーボンスチール・ナイロン、ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
  • ドラフィット マルチサイズビット付 BEST(ベスト)[金物]

    ドラフィット マルチサイズビット付

    BEST(ベスト)[金物]
    699税込769
    1個
    当日出荷
    差込式のビットは新開発の小さいネジ用(+1)、普通ネジ用(+2)、大きいネジ用(+3)、マイナスビット(-5)対応のマルチビットを採用しています。 ドライバーはラチェット機構なので持ち換え作業が要らず大変便利です。 固定状態にも出来るのでラチェットが効きづらい時でもストレスなく使用が可能です。 T形ハンドルなので力を掛けやすくネジ締め作業が可能です。
    トラスコ品番363-5352セット内容+1, +2, +3, -5材質ビット部:クローム・モリブデン・バナジウム鋼クリアレッド、クリアグリーン、クリアイエロー差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
  • ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル BEST(ベスト)[金物]

    ワンタッチリリース式ショートラチェットハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部のボタンを押すとロックが解除され、ソケットを簡単に脱着することができるワンタッチリリース式を採用しています。 メンテナンス時や油などで滑りやすい時に便利なツールです。 6.35mm角と9.5mm角の各差込角に対応した2シリーズからお選びいただけます。
    用途ハンドルの短いショートタイプで各種ソケットを接続してボルト・ナットの締め緩めに。歯数72
  • 電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用フレキシブルジョイント

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
  • ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]

    ワンタッチパイプカッター

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
  • フックボルト廻し BEST(ベスト)[金物]

    フックボルト廻し

    BEST(ベスト)[金物]
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。 8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
    用途フックボルトの締め・緩めに。材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)170
  • 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST(ベスト)[金物]

    3WAYラチェットドライバー チェンジスリー

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。 ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。 人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。 締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。 本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。 赤・青・黄の3カラーバリエーション。
    用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数5点
  • 波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST(ベスト)[金物]

    波板フックボルト用ショートタイプソケットビット

    BEST(ベスト)[金物]
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。 ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。 ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。
    トラスコ品番362-6013材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼形状対辺:6角全長(mm)55タイプ六角口径対辺寸法(mm)8軸(mm)6.35
  • カップワイヤースパナ BEST(ベスト)[金物]

    カップワイヤースパナ

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    カップワイヤーブラシ・ベベルワイヤーブラシ等の着脱に最適なスパナです。
    厚さ(mm)3全長(mm)170質量(g)100対辺寸法(mm)17×22
  • ロックナット BEST(ベスト)[金物]

    ロックナット

    BEST(ベスト)[金物]
    589税込648
    1個
    当日出荷
    Hitachi Koki純正部品
    用途ディスクグラインダ100mm用ホイルナット。仕様ヒタチヨウ質量(g)20
  • フォームタイ廻し 小判型ツメ付 BEST(ベスト)[金物]

    フォームタイ廻し 小判型ツメ付

    BEST(ベスト)[金物]
    579税込637
    1丁
    当日出荷
    回転式のハンドルでクサビフォームタイの早回し作業が出来、作業効率が向上します。
    用途ツメ付小判型フォームタイの早回し作業に。アイビー・小判型フォームタイの脱着に。トラスコ品番363-2268材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)150二面幅(mm)21+爪部:7・10
  • パワーエクステンションビットホルダー BEST(ベスト)[金物]

    パワーエクステンションビットホルダー

    BEST(ベスト)[金物]
    669税込736
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.37mmの他機種ハンドルに対応しています。 六角軸全てのビットが使えるようになるエクステンションホルダーです。 ホルダー部をスライドしてビットをロックすることにより安全に作業ができます。 ビット溝の有無、溝位置8mm・12mm、なんでも使用可能です。
    トラスコ品番363-3838セット内容凸6.35mm×凹6.35mm適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム、その他:ステンレス・アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
  • 8pcs.ドライバービットセット BEST(ベスト)[金物]

    8pcs.ドライバービットセット

    BEST(ベスト)[金物]
    339税込373
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ロングドライバーとショートドライバーのホルダー付き8pcsセットです。 状況に応じて選べる2種類の長さのドライバービットをセットにしています。
    トラスコ品番363-3842セット内容50mm:+1, +2, +3, -5、100mm:+1, +2, +3, -5適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数8点
  • コンパクトラチェット ビルド+2ビット付 BEST(ベスト)[金物]

    コンパクトラチェット ビルド+2ビット付

    BEST(ベスト)[金物]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。 手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。 ドッグタグ式のキーホルダーもついています。
    付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3839セット内容+2ビット付材質ハンドル部:カーボンスチール・PP、ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
  • 波板ばさみ BEST(ベスト)[金物]

    波板ばさみ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソフトスプリング付でスムーズな使い心地です。 ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板を山をつぶさずスッキリと切断可能です。 安心安全のワンタッチセーフティーロック付きです。
    用途ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板の切断に。トラスコ品番362-4435材質刃部:カーボン鋼(S50C)、グリップ:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)220刃長(mm)70刃厚(mm)3.5
  • マルチョキ ミニ安全キャップ付 BEST(ベスト)[金物]

    マルチョキ ミニ安全キャップ付

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    良く切れます!!
    用途紙・布・革はもちろん、薄板(トタン・真鍮・アルミ等)や線材、金網なども楽々切断可能。ホビーや日曜大工、園芸など幅広く使うことができます。全長(mm)145質量(g)70