バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)30~45mm
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼
仕上ホーニング
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード