14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
材質/仕上ステンレス / ヘアーライン仕上
1組
3,998 税込4,398
翌日出荷

トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。 材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 寸法(cm)0.15×16.05×7 付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。 付属品トラスタッピングネジ、両面テープ 材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 寸法(cm)0.15×16.05×7
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒) 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BEST(金物)戸当帽子掛
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り 材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム
1個
769 税込846
当日出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース用戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじトラスタッピングネジ4×30mm
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレの中で人が倒れた時など、非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

トイレの中で人が倒れた時など。非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り 付属品なべタッピンネジ4×25mm 材質(本体)ステンレス鋼 SUS304 仕上ホーニング 材質(ゴム)クロロプレンゴム(グレー)
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレブース内の小物置き。ドアの錠部分に小物置きを設置することで携帯電話や財布等の忘れ物を軽減させます。触れる樹脂部分には安心の抗菌加工を施してあります。
用途ラバトリーブース内の小物置き 材質ステンレス鋼SUS304、スチレン系ゴム シルバー 寸法(cm)6.76×10.6×9.26 耐荷重(g)500
1個
3,798 税込4,178
欠品中

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷