ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒)
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
トイレの中で人が倒れた時など。非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り
付属品なべタッピンネジ4×25mm
材質(本体)ステンレス鋼 SUS304
仕上ホーニング
材質(ゴム)クロロプレンゴム(グレー)
笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。
内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。
左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒)
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上ホーニング
取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
関連キーワード