11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。戸当り部:シリコンゴム。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)25 幅(mm)110 厚さ(mm)13.4
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ラバトリーブース内開き用スライドボルトです。戸当り兼用タイプ。専用ストライクが付いています。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、戸当り部:シリコンゴム。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)21.4 幅(mm)110 高さ(mm)25.9
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りゴムのパネルへの当り面を大きくして耐久性を向上しました。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ4×25mm
1個
999 税込1,099
当日出荷

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:黄銅 ゴム:シリコンゴム(黒) 仕上サチライトクローム 取付ねじ皿木ネジ3.8×32mm
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 仕上古代ブロンズ 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ丸皿ネジ4×25mm
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒) 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース用戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじトラスタッピングネジ4×30mm
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷