材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。使用頻度が高い場所には専用サポートを使用してください。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
長さ(mm)81
幅(mm)29
厚さ(mm)49.5
色黒
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)100
幅(mm)29
厚さ(mm)65
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)143
幅(mm)29
厚さ(mm)65
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)100
幅(mm)29
厚さ(mm)49.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)100
幅(mm)29
厚さ(mm)65
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)186
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)187
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ :皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)186
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)187
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色サテンニッケル
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色パールクローム
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色サテンニッケル
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
材質 ステンレス+ABS樹脂。右勝手。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色クローム
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)70
厚さ(mm)40
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色パールクローム
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア
長さ(mm)63
幅(mm)53.5
厚さ(mm)50
色クローム
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)136
幅(mm)29
厚さ(mm)65
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)100
幅(mm)31
厚さ(mm)65
1個
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ゴールド
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)121
幅(mm)64
厚さ(mm)50.4
色鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)120
幅(mm)82
厚さ(mm)37.9
色黒
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)120
幅(mm)82
厚さ(mm)37.9
色黒
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)121
幅(mm)64
厚さ(mm)50.4
色鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ステンレス。 板ばねプッシャー:ステンレス。付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ・取付、調整が簡単です。シリンダー特長・鍵違い2通り。 ・同一キー可能。仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ・左右勝手兼用。 ・枠柱に取付ます。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)120
幅(mm)82
厚さ(mm)37.9
色鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量 40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)120
幅(mm)82
厚さ(mm)37.9
色鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)48.5
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)50
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)115
厚さ(mm)10
関連キーワード
1
2
次へ