16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BEST[金物]215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 厚さ(mm)147 サテンブラス
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEST[金物]225N 彫込空錠
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)150 厚さ(mm)124 サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66 幅(mm)66 ヘアライン
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:黄銅。付属ネジ 本体:ステンレス皿木ネジ3.8×25mm、受:ステンレス皿タッピンネジ4×20mm
用途室内木製親子ドア 長さ(mm)620 幅(mm)28 奥行(mm)40
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:ABS樹脂、受:PA6樹脂。付属ネジ 本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:なべタッピンネジ3.5×10mm
用途小型キャビネット等 長さ(mm)70 幅(mm)40 高さ(mm)16
1個
589 税込648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム 寸法(mm)40
1パック
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸 長さ(mm)35 幅(mm)72.5 厚さ(mm)35
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸 長さ(mm)35 幅(mm)72.5 厚さ(mm)35
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

材質:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。扉重量:15kg以下。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途ラバトリーブース 長さ(mm)114.5 幅(mm)41.5 高さ(mm)41.5 仕上バレル研磨
1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷

材質:黄銅。扉厚:24~29mm(A=105mm)、30~39mm(A=120mm)、40~48mm(A=120mm)。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途引違い窓、引違い戸内締り 幅(mm)35 仕上
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:ステンレス綱SUS304。仕様:左右で一組。扉重量:5kg以下。扉寸法 縦滑り出し窓:W250~500mm×800mm以下、横滑り出し窓:W800mm以下×H250~500mm。扉厚:33~40mm。チリ寸法:上下左右3mm。付属ネジ:皿木ネジ3.8×20mm(16本)。最大開き角度90度(固定機能はありません)。30度の位置で保持できます。(あおりを抑止することはできません)。
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 長さ(mm)230 幅(mm)30 高さ(mm)14
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:アルミニウム、アーム:ステンレス綱SUS304。仕上 本体:シルバー、アーム:ホーニング。付属ネジ 丸木ネジ:3.5×25mm、皿木ネジ:3.5×25mm、皿タッピンネジ4×20mm。適用ドア:木製フラッシュドア:W400~600mm、ドア上部すき間:3.5mm以上
用途物入れ・家具のストッパー 長さ(mm)250 幅(mm)50 高さ(mm)5 仕上ホーニング
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

BEST[金物]534 ソフト
材質 本体:黄銅、ローラー:合成ゴム。扉厚:36mm以上。付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
用途中量ドア 長さ(mm)72 幅(mm)26 奥行(mm)40
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)70 厚さ(mm)40 ヘアライン
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

BEST[金物]432 調整坪受
材質:POM樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm。対応 フランス落No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受 長さ(mm)21 幅(mm)38 高さ(mm)20 仕上
1個
369 税込406
10日以内出荷