材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ:丸皿木ネジ2.7×16mm
用途家具用
色ヘアライン
材質:ステンレス綱SUS304。耐荷重:1kg。付属ネジ:丸皿木ネジ3.5×20mm
用途小物掛
長さ(mm)12
仕上ホーニング
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用
長さ(mm)160
厚さ(mm)147
色サテンブラス
材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66
幅(mm)66
色ヘアライン
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)121
ビスピッチ(mm)107
幅(mm)18
色ヘアライン
奥行(mm)24
取付ねじ丸皿木ネジ2.7×16mm
取手取手
1個
¥318
税込¥350
9日以内出荷
関連キーワード