22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BEST[金物]215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 厚さ(mm)147 サテンブラス
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEST[金物]225N 彫込空錠
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)150 厚さ(mm)124 サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠 長さ(mm)77 幅(mm)86.5 厚さ(mm)58
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠 厚さ(mm)58
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304。バックセット:38、50mm。扉厚:30~60mm。作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸 長さ(mm)150 幅(mm)88 厚さ(mm)124 バレル研磨
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)40 幅(mm)30 高さ(mm)450
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)40 幅(mm)30 高さ(mm)450
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:天然木。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)40 幅(mm)30 高さ(mm)450
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製・ガラスドア用の両面ハンドル。 「ベスト ラルクバー 浴室使用可能手摺 #688」と同一デザインです。 縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル 全長(mm)443 ビスピッチ(mm)425 幅(mm)40 鏡面 奥行(mm)62 取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm 取手取手 ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

木製・ガラスドア用の両面ハンドル。 「ベスト ハープバー 浴室使用可能手摺 #676」と同一デザインです。 縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル 全長(mm)443 ビスピッチ(mm)425 幅(mm)40 鏡面 奥行(mm)82 取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm 取手取手 ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)70 厚さ(mm)40 ヘアライン
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)45 厚さ(mm)53 ヘアライン
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

材質:亜鉛。扉厚:30~33mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
用途引違い戸 長さ(mm)50 幅(mm)71.5 厚さ(mm)124 クローム
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

材質 本体:アルミニウム、アーム:ステンレス綱SUS304。仕上 本体:シルバー、アーム:ホーニング。付属ネジ 丸木ネジ:3.5×25mm、皿木ネジ:3.5×25mm、皿タッピンネジ4×20mm。適用ドア:木製フラッシュドア:W400~600mm、ドア上部すき間:3.5mm以上
用途物入れ・家具のストッパー 長さ(mm)250 幅(mm)50 高さ(mm)5 仕上ホーニング
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

BEST[金物]715 Vフック
材質:アルミニウム。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm
用途ラバトリーブース内のフック 長さ(mm)35 幅(mm)50 高さ(mm)35
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEST[金物]713 Mフック
材質:アルミニウム。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm
用途ラバトリーブース内のフック 長さ(mm)35 幅(mm)50 高さ(mm)35
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm。※扉の反り抑止にご使用ください。
用途木製ドア用 長さ(mm)70 幅(mm)50 厚さ(mm)27 ヘアライン
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

材質:ステンレス綱SUS304。仕様:左右で一組。扉重量:5kg以下。扉寸法 縦滑り出し窓:W250~500mm×800mm以下、横滑り出し窓:W800mm以下×H250~500mm。扉厚:33~40mm。チリ寸法:上下左右3mm。付属ネジ:皿木ネジ3.8×20mm(16本)。最大開き角度90度(固定機能はありません)。30度の位置で保持できます。(あおりを抑止することはできません)。
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 長さ(mm)230 幅(mm)30 高さ(mm)14
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:黄銅。扉厚:24~29mm(A=105mm)、30~39mm(A=120mm)、40~48mm(A=120mm)。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途引違い窓、引違い戸内締り 幅(mm)35 仕上
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:150kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)180 幅(mm)31 厚さ(mm)93 ヘアライン
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)36 幅(mm)36 高さ(mm)47
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)