33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。 3次元調整が可能で施行性にも優れています。
用途木製扉・鋼製扉用 長さ(mm)160 材質アルミ+亜鉛 寸法(mm)160 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)38以上 適合扉質量(kg)80(2個使用)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:150kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)180 幅(mm)31 厚さ(mm)93 ヘアライン
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)76 厚さ(mm)76
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)76 厚さ(mm)76 ヘアライン
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)45 厚さ(mm)53 ヘアライン
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)70 厚さ(mm)40 ヘアライン
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)76 厚さ(mm)76 ヘアライン
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)76 厚さ(mm)76 ヘアライン
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)177 幅(mm)73 厚さ(mm)134.5 ヘアライン
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用 長さ(mm)173 幅(mm)69 厚さ(mm)54 ヘアライン
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用 長さ(mm)173 幅(mm)69 厚さ(mm)54 ヘアライン
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用 長さ(mm)173 幅(mm)69 厚さ(mm)54 ヘアライン
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm。※扉の反り抑止にご使用ください。
用途木製ドア用 長さ(mm)70 幅(mm)50 厚さ(mm)27 ヘアライン
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)76 厚さ(mm)76 ゴールド
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)186 幅(mm)59 厚さ(mm)75 ヘアライン
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)187 幅(mm)59 厚さ(mm)75 ヘアライン
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ :皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)186 幅(mm)59 厚さ(mm)75 ヘアライン
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)187 幅(mm)59 厚さ(mm)75 ヘアライン
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)177 幅(mm)73 厚さ(mm)134.5 ヘアライン
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

BEST(金物)123 テクタス
材質 アルミ+亜鉛+スチール。扉厚 50mm以上(化粧板除く)。扉重量 100kg(2個使用)。サイズ200mm。開き角度 最大180度(左右兼用)。調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm。8mm厚までの化粧板を貼った扉に使用できます。
用途枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ 長さ(mm)200 幅(mm)98 厚さ(mm)100 ニッケル調
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用 長さ(mm)170 幅(mm)44 厚さ(mm)70 ヘアライン
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用 長さ(mm)170 幅(mm)44 厚さ(mm)70 ヘアライン
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用 長さ(mm)173 幅(mm)69 厚さ(mm)54 ヘアライン
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm。※扉の反り抑止にご使用ください。
用途木製ドア用 長さ(mm)70 幅(mm)49 厚さ(mm)34 ホーニング
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

BEST(金物)123 テクタス
材質 アルミ+亜鉛+スチール。扉厚 40mm以上。扉重量 80kg(2個使用)。サイズ160mm。開き角度 最大180度(左右兼用)。調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm
用途枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ 長さ(mm)160 幅(mm)73.5 厚さ(mm)28 ニッケル調
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

BEST(金物)123 テクタス
材質 アルミ+亜鉛+スチール。扉厚 40mm以上。扉重量 120kg(2個使用)。サイズ200mm。開き角度 最大180度(左右兼用)。調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm
用途枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ 長さ(mm)200 幅(mm)80.5 厚さ(mm)80 ニッケル調
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

BEST(金物)225N 彫込空錠
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)150 厚さ(mm)124 サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 ヘアライン
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 古代ブロンズ
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 ヘアライン
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

BEST(金物)215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 厚さ(mm)147 サテンブラス
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 古代ブロンズ
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーバーのついたドアにも使用できます。 スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締め付け、固定して下さい。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 適合扉厚(mm)36~40
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷