引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手
材質(本体)黄銅
全長(mm)73
幅(mm)18
奥行(mm)10
材質(ケース)ステンレス鋼SUS304
取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm
取手取手
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内ドア
長さ(mm)16
幅(mm)128
厚さ(mm)28
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒・白)。付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内ドア
長さ(mm)125
幅(mm)20
高さ(mm)26
材質本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)。付属ネジ本体:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内ドア
長さ(mm)24
高さ(mm)29
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)。バックセット:30mm。扉厚:28~36mm。縦框巾:50mm以上。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内引戸
長さ(mm)113
幅(mm)47
厚さ(mm)41
関連キーワード