調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304
適合扉質量(kg)15以下
寸法(mm)(チリ)3
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66
幅(mm)66
色ヘアライン
材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:30~40mm。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)83.5
厚さ(mm)40
材質:亜鉛。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm
用途折戸用蝶番
長さ(mm)60
幅(mm)60
高さ(mm)16
仕上クリーム
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
材質:亜鉛。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm
用途折戸用蝶番
長さ(mm)60
幅(mm)60
高さ(mm)16
仕上ブロンズ
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)82.5
厚さ(mm)42.5
材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)82.5
材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)82.5
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ3×20mm、受:なべタッピンネジ3×16mm
長さ(mm)46
幅(mm)82
高さ(mm)46
仕上ヘアライン
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ3×20mm、受:なべタッピンネジ3×16mm
長さ(mm)46
幅(mm)46
高さ(mm)77
仕上ヘアライン
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、座:亜鉛。耐荷重 5kg。付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm
用途ラバトリーブース内のフック
長さ(mm)65
幅(mm)36
厚さ(mm)36
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用
長さ(mm)160
厚さ(mm)147
色サテンブラス
材質:亜鉛。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。※仮ストップ機能付(30度の位置)
用途折戸用蝶番
長さ(mm)65
幅(mm)60
高さ(mm)15
仕上クリーム
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼SCS13。耐荷重 1kg。付属ネジ 皿タッピンネジ3×20mm
用途小物掛
材質 ステンレス鋳鋼SCS13。耐荷重 1kg。付属ネジ 皿タッピンネジ3×20mm
用途小物掛
材質:亜鉛。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。※仮ストップ機能付(30度の位置)
用途折戸用蝶番
長さ(mm)65
幅(mm)60
高さ(mm)15
仕上ブロンズ
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、戸当り:エラストマー。耐荷重 5kg。付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)100
幅(mm)36
厚さ(mm)36
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ:皿タッピンネジ3×15mm。対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受
長さ(mm)19
幅(mm)70
高さ(mm)20
仕上ヘアライン
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)36
幅(mm)36
高さ(mm)47
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)57
幅(mm)57
高さ(mm)47
材質:ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。もう一度押すとロックは解除されます。
長さ(mm)52
幅(mm)52
高さ(mm)80
材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、呼び込みプレート:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13mm。付属ネジ 本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ソリッドパネル内開き
長さ(mm)33.5
幅(mm)140
色シルバー
高さ(mm)30
仕上シルバー
1個
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)。扉厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)
用途ソリッドパネル物入取手
長さ(mm)35
幅(mm)72.5
厚さ(mm)35
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム、プレート:ステンレス鋼SUS304。扉厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×10mm(D=8)
用途ソリッドパネル戸当り兼帽子掛
長さ(mm)100
幅(mm)25
厚さ(mm)61.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、戸当り:ウレタンゴム(黒)、プレート:ステンレス綱SUS304。扉厚:13mm。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿小ネジM5×12mm(D=8)
用途ソリッドパネル戸当り兼帽子掛
長さ(mm)21
幅(mm)115
色シルバー
高さ(mm)55
仕上シルバー
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、戸当り:クロロプレンゴム(黒)、プレート:ステンレス綱SUS304。扉厚:13mm。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿小ネジM5×10mm(D=8)
用途ソリッドパネル戸当り兼帽子掛
長さ(mm)44
幅(mm)25
高さ(mm)100
仕上サテンクローム
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
材質 本体・呼び込みプレート:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:SUS304。パネル厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)。付属部品 非常解錠キー(取付用)
用途ソリッドパネル内開き
長さ(mm)25
幅(mm)133
厚さ(mm)31
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
従来の手掛り式から立ったまま足で操作して扉を固定できます
取付ねじ(本体)皿タッピングネジ3.5×35mm(受)皿タッピングネジ3×20mm
関連キーワード