材質:亜鉛+ステンレス銅SUS304。付属ネジ皿木ネジ2×19mm
長さ(mm)13.2
幅(mm)30
色黒
高さ(mm)115
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属 ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
長さ(mm)44
幅(mm)53
高さ(mm)33
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)。付属ネジ:皿木ネジ4×25mm
用途グリップの当たる場所
長さ(mm)14
幅(mm)14
高さ(mm)29
仕上サテンニッケル
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、鎖:ステンレス、カバー:レザー(黒)。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途玄関等の出入口
長さ(mm)25
幅(mm)145
厚さ(mm)20
色黒
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ:皿木ネジ5.8×38mm
長さ(mm)36
幅(mm)36
高さ(mm)47
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)36
幅(mm)36
高さ(mm)47
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内木製親子ドア
長さ(mm)30
幅(mm)22
高さ(mm)177.7
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内木製親子ドア
長さ(mm)30
幅(mm)22
高さ(mm)318
材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠
長さ(mm)77
幅(mm)86.5
厚さ(mm)58
材質:黄銅。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm
用途開き小窓
長さ(mm)241
幅(mm)42
色黒
高さ(mm)19
仕上黒
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
材質:亜鉛+ステンレス綱SUS304。付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
長さ(mm)14
幅(mm)42
色黒
高さ(mm)115
仕上黒
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
材質:黄銅。付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm
長さ(mm)15
幅(mm)25
色黒
材質:亜鉛+ステンレス銅SUS304。付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
長さ(mm)13.2
幅(mm)30
色黒ニッケル
高さ(mm)115
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム。付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
長さ(mm)30
幅(mm)30
高さ(mm)28
仕上サテンニッケル
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア
幅(mm)89
厚さ(mm)2
材質:亜鉛。付属ネジ:皿木ネジ2×19mm。特長:手掛付きなので引戸・開戸のどちらにも使用できます。
長さ(mm)15.5
幅(mm)38
高さ(mm)155
右勝手。材質:黄銅。扉厚33~39mm。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.1×25mm、受:3.1×16mm
用途引違い小窓
長さ(mm)92.5
幅(mm)33
厚さ(mm)24.5
色黒
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
左勝手。材質:黄銅。扉厚33~39mm。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.1×25mm、受:3.1×16mm
用途引違い小窓
長さ(mm)92.5
幅(mm)33
厚さ(mm)24.5
色黒
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
材質:アルミニウム。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm
用途ラバトリーブース内のフック
長さ(mm)35
幅(mm)50
高さ(mm)35
材質:アルミニウム。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm
用途ラバトリーブース内のフック
長さ(mm)35
幅(mm)50
高さ(mm)35
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア
長さ(mm)104
幅(mm)84.7
厚さ(mm)2
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途軽量室内ドア
長さ(mm)102
幅(mm)95
厚さ(mm)2.5
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途中量室内ドア
長さ(mm)102
幅(mm)89
厚さ(mm)2.5
材質:亜鉛+ステンレス綱SUS304。付属ネジ:皿木ネジ2×19mm。特長:手掛付きなので引戸・開戸のどちらにも使用できます。
長さ(mm)13.5
幅(mm)42
高さ(mm)115
材質:黄銅。扉厚:24~29mm(A=105mm)、30~39mm(A=120mm)、40~48mm(A=120mm)。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途引違い窓、引違い戸内締り
幅(mm)35
色黒
仕上黒
材質:亜鉛+ステンレス綱SUS304。付属ネジ:皿木ネジ2×19mm。手掛付きなので、引戸・開戸のどちらにも使用できます。引き残し無しの納まりの引戸にも使用できます。
長さ(mm)16.5
幅(mm)37
材質:ステンレス綱SUS304。仕様:左右で一組。扉重量:5kg以下。扉寸法 縦滑り出し窓:W250~500mm×800mm以下、横滑り出し窓:W800mm以下×H250~500mm。扉厚:33~40mm。チリ寸法:上下左右3mm。付属ネジ:皿木ネジ3.8×20mm(16本)。最大開き角度90度(固定機能はありません)。30度の位置で保持できます。(あおりを抑止することはできません)。
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)
長さ(mm)230
幅(mm)30
高さ(mm)14
関連キーワード