12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 材質ステンレス鋼SUS304 寸法(mm)(チリ)上下左右3 取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本) 機能仮ストップ(30度位置) 適合扉厚(mm)33~40 開き角度(度)最大90(固定機能はありません) 扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500 適合扉質量(kg)5以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:POM樹脂(ベアリング入り)。耐荷重:30kg/2ヶ。付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm。※調整範囲:上下±3mm
用途室内引戸用 長さ(mm)13.8 幅(mm)86 高さ(mm)37 仕上電解研磨
1個
759 税込835
10日以内出荷

材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)36 幅(mm)36 高さ(mm)47
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:亜鉛。扉厚:30~33mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
用途引違い戸 長さ(mm)50 幅(mm)71.5 厚さ(mm)124 クローム
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

材質:ステンレス綱SUS304。仕様:左右で一組。扉重量:5kg以下。扉寸法 縦滑り出し窓:W250~500mm×800mm以下、横滑り出し窓:W800mm以下×H250~500mm。扉厚:33~40mm。チリ寸法:上下左右3mm。付属ネジ:皿木ネジ3.8×20mm(16本)。最大開き角度90度(固定機能はありません)。30度の位置で保持できます。(あおりを抑止することはできません)。
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 長さ(mm)230 幅(mm)30 高さ(mm)14
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 古代ブロンズ
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 ヘアライン
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 ヘアライン
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

左勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア 長さ(mm)127 幅(mm)115 厚さ(mm)3 古代ブロンズ
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66 幅(mm)66 ヘアライン
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BEST[金物]215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 厚さ(mm)147 サテンブラス
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)