69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm 仕上黄銅磨き
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途上げ下げ窓 材質黄銅鋳物 付属品皿木ネジ3.1×20mm セット内容左右1組、受け金具左右各3個 黄銅磨き
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

用途欄間窓 材質黄銅 黄銅磨き 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

用途欄間窓 材質黄銅 黄銅磨き 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.1×25mm
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付) 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。 引く側に使用するハンドル『ベスト 1308 座付取手 265ミリ 黄銅磨き #1308-2-2』もあります。 耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用する押板 材質黄銅 全長(mm)265 幅(mm)50 黄銅磨き 奥行(mm)5 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm 取手取手
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)28~38
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm ドア厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

用途玄関等の出入口 材質黄銅 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアの開閉に使用するハンドル。 押す側に使用する押板『ベスト 1308 押板 265ミリ 黄銅磨き #1308-1-2』もあります。 耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用するハンドル 材質黄銅 全長(mm)265 幅(mm)50 黄銅磨き 奥行(mm)35 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm 取手取手
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

材質 本体:黄銅、鎖:ステンレス、カバー:レザー(黒)。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途玄関等の出入口 長さ(mm)25 幅(mm)145 厚さ(mm)20
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:黄銅、ゴム:天然ゴム(エンジ)。付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
用途木製開きドア用の簡易ストッパー 長さ(mm)36 幅(mm)171 高さ(mm)41
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体:黄銅、ゴム:天然ゴム(エンジ)。付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
用途木製開きドア用の簡易ストッパー 長さ(mm)41 幅(mm)37 高さ(mm)167
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEST(金物)215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 厚さ(mm)147 サテンブラス
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEST(金物)225N 彫込空錠
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)150 厚さ(mm)124 サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEST(金物)430 丸落
材質:黄銅
用途室内木製ドア 長さ(mm)11 幅(mm)32 仕上黄銅磨き
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。 引く側に使用するハンドル『ベスト 1308 座付取手 265ミリ サテンクローム #1308-2-1』もあります。 耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用する押板 材質黄銅 全長(mm)265 幅(mm)50 サテンクローム 奥行(mm)5 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm 取手取手
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

材質 羽根:黄銅、軸芯:ステンレス鋼SUS304
用途軽量室内ドア 黄銅磨き
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 150・300mm 本体・受:黄銅。90mm 本体:黄銅、90mm 受:ステンレス綱SUS304
用途室内木製親子ドア
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BEST(金物)2105 儀星蝶番
材質 羽根:黄銅、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:ボールベアリング
用途軽量室内ドア 厚さ(mm)4.5
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)。付属ネジ:皿木ネジ4×25mm
用途グリップの当たる場所 長さ(mm)14 幅(mm)14 高さ(mm)29 仕上サテンニッケル
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸 長さ(mm)35 幅(mm)72.5 厚さ(mm)35
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)21.7 幅(mm)130 サテンニッケル 高さ(mm)25.9
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

材質:黄銅
用途No.460フランス落の受 長さ(mm)25 幅(mm)25 高さ(mm)34.5
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸 長さ(mm)35 幅(mm)72.5 厚さ(mm)35
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、戸当り部:シリコンゴム。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)21.4 幅(mm)110 高さ(mm)25.9
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。戸当り部:シリコンゴム。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)25 幅(mm)110 厚さ(mm)13.4
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm
長さ(mm)16 高さ(mm)16
1個
819 税込901
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。扉厚 28~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き 長さ(mm)26 幅(mm)130 厚さ(mm)16.5
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠 長さ(mm)77 幅(mm)86.5 厚さ(mm)58
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:黄銅。バックセット:64mm。扉厚:36~42mm。シリンダー:ピンシリンダー。ファンクション:G(内側:サムターン、外側:シリンダーキー)。ケース:2285。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内ドア 長さ(mm)315 幅(mm)114 厚さ(mm)156
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの開閉に使用するハンドル。 押す側に使用する押板『ベスト 1308 押板 265ミリ サテンクローム #1308-1-1』もあります。 耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用するハンドル 材質黄銅 全長(mm)265 幅(mm)50 サテンクローム 奥行(mm)35 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm 取手取手
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア 長さ(mm)62 幅(mm)51 厚さ(mm)27.5 サテンニッケル
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷

材質 本体:黄銅、戸当たり:シリコンゴム(黒)。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 長さ(mm)40 幅(mm)100 黒ニッケル 高さ(mm)40
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠 厚さ(mm)58
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 本体:黄銅、ケース:PA樹脂。対応 フランス落:No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受 長さ(mm)21.1 幅(mm)21.1 高さ(mm)26.8
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ