20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30~46
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30~45
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm
用途ラバトリーブース 長さ(mm)100 幅(mm)29 厚さ(mm)56.5
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース用戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじトラスタッピングネジ4×30mm
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

ラバトリーブース用笠木レス戸当り。本体取付後は、ネジ部にカバーをセットしてください。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質本体:ステンレス鋼SUS309 ゴム:クロロプレンゴム 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

トイレの中で人が倒れた時など。非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り 付属品なべタッピンネジ4×25mm 材質(本体)ステンレス鋼 SUS304 仕上ホーニング 材質(ゴム)クロロプレンゴム(グレー)
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、PA樹脂 戸当たり:クロロプレンゴム(グレー)。付属ネジ なべタッピンネジ4×20mm
用途ラバトリーブース常開内開き 長さ(mm)56.4 幅(mm)79.6 厚さ(mm)52.1
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
1組(2枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
1セット(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
1組(2枚)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 吊元右勝手
1個
2,398 税込2,638
欠品中

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS305 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm)24 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 吊元右勝手
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS306 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm)24 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 吊元左勝手
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 吊元左勝手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

トイレの中で人が倒れた時など、非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、PA樹脂 戸当たり:スチレンブタジエンゴム(黒)。付属ネジ なべタッピンネジ4×20mm
用途sss 長さ(mm)64.4 幅(mm)53.5 厚さ(mm)56
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷